50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3302 エスコ品番EA967CR-130 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C130 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)5 角度(°)40 有効長(mm)1500 型番C-130 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形C
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に シャンク径(Φmm)13 有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスコ品番EA968ZC-130 セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10) 材質S45C ケース寸法(mm)210×140×45
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

13段階に角度調節できるので、入りくんだ場所も掃除しやすいです。 静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽に掃除できます。
エスコ品番EA928C-130 材質ハンドル:ステンレス、グリップ:EVA樹脂、クリーナー毛:ポリプロピレン ハンドル長さ(mm)830~1340 ブラシ寸法(mm)Φ115×343
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463HC-130 バンド厚さ(mm)0.7 適合ホース径(Φmm)110~130
1個
365 税込402
当日出荷

仕様ボールベアリング(ステンレス) エスコ品番EA986WC-130 材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)700 車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)42 耐熱温度(℃)-40/120
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130
1本(5本)ほか
6,770 税込7,447
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:130/140/150℃●サイズ:17×32mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒・黒・黒(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-95
1箱(20枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

1個
550 税込605
3日以内出荷

1本
870 税込957
翌日出荷

1組(10本)
24,500 税込26,950
翌日出荷

電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発) アズワン品番65-9283-48
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1本
405 税込446
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
14,100 税込15,510
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
41,100 税込45,210
翌日出荷


1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

サイズ(mm)d1:90、L:71、D3:130、C:20【EA966KC-220用】軸受用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
呼び番号H320
1個
6,150 税込6,765
8日以内出荷

長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm 質量(g)20 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-21
1個
415 税込457
当日出荷

寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:40×75mm レンズ色クリア アズワン品番64-7923-09
1個
665 税込732
当日出荷

ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート エスコ品番EA800AR-18 寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65 質量(g)34
1個
590 税込649
当日出荷

耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱 耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機能ソフトラバーノーズパッド付、つるにソフトラバー付、99.9%UVカット 材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート エスコ品番EA800AR-21 寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:100、D:40×70
1個
575 税込633
翌日出荷

機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付 レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート エスコ品番EA800AR-5 寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70
1個
999 税込1,099
当日出荷

付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ エスコ品番EA800EA-21 寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷


材質ステンレス 寸法(mm)A(全長):458、B:239、C:35、D:130、E(ジョーの長さ):170、F:115、G:53.5、H:25 質量(kg)1.16 測定範囲(mm)0~300 最小目盛(mm)0.05 最大誤差(mm)±0.08 アズワン品番64-7912-63
1個
67,000 税込73,700
翌日出荷

長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm 質量(g)20 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-22
1個
675 税込743
翌日出荷

ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm 質量(g)27 レンズ色クリア 倍率(倍)2 アズワン品番64-7923-26
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
25,100 税込27,610
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー(インドア/アウトドア) 材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート エスコ品番EA800AR-37 寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
1個
845 税込930
翌日出荷


1個
73,200 税込80,520
翌日出荷

1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

曇り止めレンズ ラバーバンド(調整可能)
仕様●レンズカラー:スモーク●めがねサイズ:A:130mm、B:155mm、C:130mm、D:70×42mm アズワン品番65-2221-17
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm 質量(g)27 レンズ色クリア 倍率(倍)1.5 アズワン品番64-7923-25
1個
2,940 税込3,234
当日出荷

ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm 質量(g)27 レンズ色クリア 倍率(倍)2.5 アズワン品番64-7923-27
1個
2,940 税込3,234
当日出荷