銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
掌部分に補強当て革付き。
柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。
マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-35
質量(g)85
色(手首部)オレンジ
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。
材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク
寸法(mm)25×70
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)
ひょう量(g)6000
最小表示(g)1.0
計量皿寸法(mm)133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式デジタル
最小目盛(g)1
モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番65-2168-21
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
材質ステンレス(シルバー仕上)
質量(g)25
最大測定長(mm)70
ジョウ長(mm)18.5
アズワン品番64-7912-61
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-35
形状L字形
歯数26
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
仕様右ねじタイプ
適合#35
エスコ品番EA967EC-35
材質スチール(SCM435・黒染め)
全長(mm)45
材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M6×27
ねじサイズM6×27mm
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。
材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
厚さ(mm)0.01
色グリーン
長さ(m)25
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)7
外径(Φmm)45
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-14
入数1枚
1枚
¥595
税込¥655
翌日出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)72
内径(Φmm)40
幅(mm)22
エスコ品番EA966C-35
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)40×72×22
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
厚さ(mm)9×9
全長(mm)146
質量(g)89
サイズ(inch)1/2×9/16
アズワン品番64-7880-03
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1本
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MC-3.5
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)35
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FC-35
全長(mm)108
質量(g)1094
外径(Φmm)52.3
寸法D1(mm)52.3
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)35
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
バックルスチールバックル
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
エスコ品番EA981WC-35
質量(kg)4.95
色黄
長さ(m)4
全長(m)4
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥9,670
税込¥10,637
3日以内出荷
1個
¥9,190
税込¥10,109
翌日出荷
強度があるので工場で使用するのに最適です。
25%再生繊維使用で布の様な感触。
エスコ品番EA929AC-35A
寸法(mm)【ワイパー】216×420
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
エスコ品番EA948CC-35
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)95
寸法B(mm)63
材質(ねじ部)スチール
取付部めねじ
寸法G(mm)19
取付長(mm)17
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)7
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-16
入数1枚
1枚
¥630
税込¥693
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)8
外径(Φmm)55
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-18
入数1枚
1枚
¥665
税込¥732
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)8
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-15
入数1枚
1枚
¥595
税込¥655
翌日出荷
ロングサイズ
振動専用
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:10枚●材質:マットタイプ厚手PP製
色クリア
サイズA4
アズワン品番65-2189-24
1冊(10枚)
¥550
税込¥605
翌日出荷
仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品
材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.6
耐熱温度(℃)250
1枚
¥25,600
税込¥28,160
当日出荷
仕様フェルール長(mm):18
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色ブルー
適合電線(mm2)2.5×2
アズワン品番64-2221-12
入数100
1パック(100個)
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
文字内容点検中操作禁止担当者
材質ラミプレート
エスコ品番EA983C-35A
寸法(mm)360×120×1
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ