41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
1枚
2,500 税込2,750
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



エスコ電子天秤
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
1台
41,800 税込45,980
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品皿タッピンねじ/5.0×16、5.0×45 材質鋼板 幅(mm)38 ホワイト 穴径(Φmm)6.5 使用荷重(kg)80(1本使用)
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

髪の摩擦を抑えて絡まりを防ぎ、しっとりまとまりやすい髪へ導きます。なめらかな指通りの業務用シャンプー。上質な使い心地で、髪、しっとりまとまる。
内容量(mL)1350 アズワン品番65-2244-16 関連資料SDS日本語(0.16MB) 商品タイプ業務用
1袋
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

容量(mL)5000 仕様取手付、ふた付 エスコ品番EA508SC-49 材質ステンレス(18-8) 内寸(mm)200×200×125(H) 関連資料(0.15MB)
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

用途両掛タイプ 仕様透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1400mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。 付属品粘着テープ(貼付済み) 材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂 寸法(mm)200(W)×120(H)×1.4(L)m 質量(kg)1.7 型番CB-T1400 アズワン品番64-2289-64
1台
17,300 税込19,030
当日出荷

文字内容清掃中 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-49 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
550 税込605
翌日出荷

強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
1巻
2,160 税込2,376
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130 入数(本)10
1パック(10本)
6,660 税込7,326
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途両掛タイプ 仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。 付属品粘着テープ(貼付済み) 材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂 寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m 質量(kg)1.2 型番CB-T1000 アズワン品番64-2289-62
1台
11,500 税込12,650
当日出荷


仕様展開時サイズ:320×450×3mmライン:10mm刻み 材質オレフィン系樹脂 質量(g)287 アズワン品番64-7918-07 折りたたみ寸法(mm)320×225×6 繰り返し・詰め替え対応
1枚
3,060 税込3,366
翌日出荷

転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
1個
830 税込913
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(5個)
535 税込589
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質スチール 寸法(mm)B:70、C:40、D:14、T:49 使用荷重(t)2 アズワン品番64-7988-21
1個
1,810 税込1,991
欠品中

一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-138 材質ポリアセタール樹脂 種類リンク 寸法D(mm)6 寸法B(mm)49 寸法C(mm)31 適合バンド幅(mm)38 寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
1個
475 税込523
当日出荷

仕様【A】ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。【B】内袖には滑り止めグリップ加工をしています。【C】EA915GD-46~-49(防寒オーバーオール)装着イメージ(別売)5つのジッパー付ポケット、左袖にペンシルポケット付袖口はマジックテープ付で調整可能EA915GD-46~-49の防寒オーバーオールと併せて使用できます。 材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー) サイズXL 適合温度(℃)(約)-40
1着
32,700 税込35,970
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
1,450 税込1,595
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
1,450 税込1,595
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール アズワン品番65-2312-98
1個
2,280 税込2,508
欠品中

仕様●使用時サイズ(W×D×H)mm:190×162.7×50●適合機種:EA715C-41~49 アズワン品番65-2168-32
1台
5,000 税込5,500
翌日出荷

仕様取手幅:Φ10mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40 ねじサイズM6
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

耐食性と耐久性に優れています。 海洋用途に最適です。 クレビスピン付
材質ステンレス(SUS316)
1個
810 税込891
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・衝撃性バツグン!高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用
仕様●メーカー:リングスター●型番:プラボックスC●サイズ(mm):外寸/106×98×53(H) 内寸/100×92×49(H)●色:青●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS) アズワン品番65-5654-90
1個
305 税込336
翌日出荷


エスコ品番EA638CK-15 使用荷重(t)2 寸法A(mm)22 寸法D(mm)245 寸法B(mm)47 寸法C(mm)49
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

寸法(mm)B:6、C:3、D:12、A:49 呼び寸法6×3 アズワン品番64-7938-75
1本
2,900 税込3,190
翌日出荷

締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/4"(PT)×3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):32●全長(mm):49●重量(g):166●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷



※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mm アズワン品番65-9247-62
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):60●適合ホース内径※:13mm アズワン品番65-9247-61
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mm アズワン品番65-9247-56
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):55●適合ホース内径※:8mm アズワン品番65-9247-57
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):56●適合ホース内径※:9~10mm アズワン品番65-9247-58
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷