仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル
質量(kg)0.1
サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm
対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T
全長(m)2
肉厚(mm)1
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
いわゆる一般的なゴム
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)
材質天然ゴム
使用温度範囲(℃)-30~70
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工
材質アルミニウム(A5052)
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
水をかけるとタオルに変化します。
寸法(mm)【圧縮】78×50×18
混率(%)綿100
寸法(cm)34×86
アズワン品番65-2251-11
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック
厚さ(mm)0.5
全長(mm)320
色黄
サイズLL
アズワン品番64-7840-16
1双
¥395
税込¥435
当日出荷
仕様曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP狭い場所でも作業可一度に大きく曲げることができます。
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)740
質量(g)1350
アズワン品番64-7868-28
曲げ能力10~13mm
1本
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
接続口ワンタッチ配管
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)10.5
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153GC-6
全長(mm)34.6
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥685
税込¥754
当日出荷
エスコ品番EA948EC-6
材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400
全長(mm)(最小)89
ねじ径(mm)M6×12
先端形状ネジ付
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
材質アルミニウム
寸法(mm)157(W)×120(H)
質量(g)120
アズワン品番64-7994-86
1組
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-29
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,680
税込¥2,948
当日出荷
エスコ品番EA472AC-6A
材質ポリエチレン
ねじ径M6
球径(Φmm)95
最高使用温度(℃)50
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
厚さ(mm)7.3
全長(mm)45
質量(g)113
外径(Φmm)31
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7822-82
1個
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状平型
全長(mm)140
刃幅(mm)6
アズワン品番64-7878-08
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
水をかけると、タオルに変化します。
寸法(mm)【圧縮】102×60×12
混率(%)綿100
寸法(cm)34×85(展開時)
アズワン品番65-2251-10
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
1個
¥3,060
税込¥3,366
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ