1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1930
エスコ品番EA967CR-76
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C76
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)7
角度(°)40
有効長(mm)1280
型番C-76
寸法b(mm)5
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)42.5
ベルト形C
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)。クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
成分無機系消臭剤、香料、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
質量(g)500
内容量(mL)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62
香りクリーンソープ
アズワン品番65-2251-73
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
全長(mm)92
色黒
質量(g)24
定格電圧(V)1000
定格電流(A)32
最大開口(mm)39.5
アズワン品番64-7909-15
プラグ径(Φmm)4
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
用途部品洗浄後の乾燥時等に
材質ステンレス(18-8)
形状角型
エスコ品番EA992C-76
寸法(mm)325×265、【網目】約14×124
質量(g)750
線径(Φmm)4
目開き(mm)16
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
付属品:防水カバー。バッテリー&充電器セット。コードレス投光器。リチウムイオン18V、14.4V両対応。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF。2段階の明るさ設定、5段階の位置調整可能。三脚に取付可能(1/4”取付穴径)。IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴、防じん性能を発揮。
1セット
¥45,500
税込¥50,050
3日以内出荷
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現
アズワン品番65-9306-91
1台
¥44,200
税込¥48,620
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-76
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)40
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.4
1個
¥2,260
税込¥2,486
8日以内出荷
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に
仕様チゼル幅:16mm
全長(mm)280
アズワン品番64-7925-82
1個
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
仕様腰の硬さ:軟
材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン
全長(mm)210
刃幅(mm)76
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2
直径(Φmm)52~76
エスコ品番EA463CC-76
材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
エスコ品番EA109CC-76
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)真鍮
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)76
寸法C(mm)8
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4
ベルト幅(mm)58
使用荷重(kg)2,000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
ハンマーヘッド付。長時間の作業に対応しているチゼルプレート。ソフトグリップで長時間の作業も快適。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
グリースなどの詰まり除去に。
用途グリース等のつまり除去
全長×幅W(mm)64×76
適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
アズワン品番64-2206-02
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。
機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ
エスコ品番EA800CA-21
寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76
質量(g)約21
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:76、C:152、D:31
アズワン品番64-2254-52
1本
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:76、C:152、D:50
アズワン品番64-2254-60
1本
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:76、C:152、D:25
アズワン品番64-2254-48
1本
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:76、C:152、D:38
アズワン品番64-2254-56
1本
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:19
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:24
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
。ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):1/4"(PF)●取付ねじ(Rc):1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):76●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR
アズワン品番65-9254-17
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800CA-11
寸法(mm)【めがね】A:138、B:147、C:111、D:37×76
質量(g)28
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●型番:3113C●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:黒●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番65-3898-22
1巻
¥540
税込¥594
翌日出荷
関連キーワード