「ca-2a」の検索結果
特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
全長(m)2
使用荷重(kg)800
揚量(t)0.8
1本
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
エスコ品番EA469CA-2A
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)110
材質(本体)鋳鉄
ベース寸法(mm)260×260×87(H)
エスコ品番EA526CA-2A
1個
¥50,400
税込¥55,440
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売
アズワン品番65-9276-43
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷