仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。
対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
仕様PAG専用オイル
内容量(mL)30(ガス20+オイル10)
冷媒【適合】R134a
アズワン品番64-7818-97
危険物の類別非危険物
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
冷媒【適合】R134a
危険物の類別非危険物
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様●サイズ:50×50mm●材質:アルミステッカー●表示内容:高温注意●使用温度範囲:約-30~100℃
アズワン品番65-2305-18
1枚
¥150
税込¥165
当日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
使用荷重(t)2.5
全長(m)1
揚量(t)2.5
1本
¥8,120
税込¥8,932
当日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に
仕様シャープナーのみ
材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS
粒度#1200
全長(mm)155
質量(g)18
砥石サイズ(mm)50×13
1個(1個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
倍率:最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。注意事項:本製品は簡易顕微鏡であり、倍率表記や計測機能はあくまでも目安となります。 正確な数値を必要とする場合や、人命に関わる医療現場などでは使用しないでください。 本製品の倍率は21インチ(解像度1920×1080)モニターを基準にしております。面倒なドライバーインストールが不要。USB標準ドライバーで動作するので、本製品をUSBに接続するだけですぐにお使い頂けます。最大約400倍の倍率で観察することができ、肉眼では見えない被写体も大きく拡大をして確認ができます。高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
仕様●光源:LED8個●電源:USBバスパワー(ケーブル長/約120cm)●センサー:200万画素CMOSセンサー●サイズ:約Φ33×112mm●重量:約250g●焦点動作:手動調整●焦点距離:10mm-50mm●解像度:1920×1080(最大)●フレームレート:30fps●ホワイトバランス:自動●静止画ファイル形式:JPEG●動画ファイル形式:AVI●接続:USB2.0●付属品:専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール●対応OS:Windows11、10●USB接続でPCにダイレクト出力!●PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡
アズワン品番65-9276-44
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
プラグ付。
用途乗用車トラックバス用。(Wタイヤにも使用可能)
材質真鍮
全長(mm)160
質量(g)80
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
背部の集中圧迫、背部、腹部に滑り止め素材を使用したプロタイプ。サイドの薄手の伸縮素材が腹部にかかる余計な圧を逃します。
仕様●材質:ポリエステル、ナイロン●サイズ:L●腸骨周囲:90~120cm●ベルト幅:250mm
アズワン品番65-3896-64
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に
仕様本体+とぎ台セット
材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS
粒度#1200
全長(mm)168
質量(g)28
砥石サイズ(mm)62×20
1セット(1セット)
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
全長(m)2.5
アズワン品番64-2293-41
揚量(t)2.5
1本
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
柔らかく使い勝手のいいスリングです。
幅(mm)75
全長(m)3
材質ナイロン
ベルト幅(mm)75
使用荷重(t)2.5
揚量(t)2.5
1本
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-4A
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-20A
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-14A
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-2A
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-6A
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-10A
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-3A
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-12A
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)300
エスコ品番EA618CC-2A
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-24A
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)2400
寸法A(mm)40
寸法B(mm)66
寸法C(mm)200
適合ねじM24
1個
¥7,390
税込¥8,129
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-16A
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)1080
寸法A(mm)30
寸法B(mm)48
寸法C(mm)160
適合ねじM16・M18
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12A
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)570
寸法A(mm)25
寸法B(mm)38
寸法C(mm)125
適合ねじM12・M14
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
水切り用
押し引きに応じてゴムの角度が変わるので除水がスムーズです。
ゴム幅(mm)400
全長(mm)1365
エスコ品番EA928CC-121A
材質ヘッド部:ポリプロピレン・クロロプレンゴム、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
背部の集中圧迫、背部、腹部に滑り止め素材を使用したプロタイプ。サイドの薄手の伸縮素材が腹部にかかる余計な圧を逃します。
仕様●材質:ポリエステル、ナイロン●サイズ:M●腸骨周囲:80~100cm●ベルト幅:250mm
アズワン品番65-3896-63
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
材質真鍮
全長(mm)41.5
Gねじ3/4”
適合径(Φmm)16.8
アズワン品番64-7847-06
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
全長(m)2
揚量(t)2.5
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
全長(m)5
揚量(t)2.5
1本
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
セット商品数19点
差込角(inch)3/8”
仕様ユニバーサルジョイント
ラチェットハンドル193mm
1個
¥79,600
税込¥87,560
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
使用荷重(t)2.5
全長(m)4
揚量(t)2.5
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
使用荷重(t)2.5
全長(m)8
揚量(t)2.5
1本
¥30,900
税込¥33,990
翌日出荷
長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
幅(mm)203
奥行(mm)457
全高(mm)762
ハンドル長さ(mm)698
揚高(mm)57~419
1台
¥141,900
税込¥156,090
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ