カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 黒田精工(366)
  • ニッサン(166)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(154)
  • MAZDA(マツダ)(65)
  • 堀内機械(55)
  • SMC(48)
  • イマオコーポレーション(43)
  • クラリオン (Clarion)(40)
  • BOURNS(35)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(33)
  • ハリケーン(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • T.SIN(テイシン電機)(19)
  • omron(オムロン)(17)
  • OSRAM(17)
  • 京セラ(14)
  • ブロードウォッチ(14)
  • SIEMENS(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-a」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドシャープナー エスコダイヤモンドシャープナーエスコ
1,330税込1,463
1個(1個)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様シャープナーのみ材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)155質量(g)18砥石サイズ(mm)50×13
ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き) エスコダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き)エスコ
2,270税込2,497
1セット(1セット)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様本体+とぎ台セット材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)168質量(g)28砥石サイズ(mm)62×20
A4 クリアーポケット EA762CCシリーズ エスコA4 クリアーポケット EA762CCシリーズエスコ
660税込726
1式(10枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
4,680税込5,148
1個(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用) エスコタイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
プラグ付。
用途乗用車トラックバス用。(Wタイヤにも使用可能)材質真鍮全長(mm)160質量(g)80
タイヤチャック(二輪車・乗用車用) エスコタイヤチャック(二輪車・乗用車用)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
プラグ付。
用途自転車乗用車材質真鍮全長(mm)130質量(g)80
[S] サポーター 腰用 エスコ[S] サポーター 腰用エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
サイドの薄手の伸縮素材が腹部にかかる余計な圧を逃します。
仕様●材質:ポリエステル、ナイロン●サイズ:S●腸骨周囲:70~85cm●ベルト幅:250mm●背部の集中圧迫、背部、腹部に滑り止め素材を使用したプロタイプアズワン品番65-9311-55
x60/x400 マイクロスコープ エスコx60/x400 マイクロスコープエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
倍率:最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。注意事項:本製品は簡易顕微鏡であり、倍率表記や計測機能はあくまでも目安となります。 正確な数値を必要とする場合や、人命に関わる医療現場などでは使用しないでください。 本製品の倍率は21インチ(解像度1920×1080)モニターを基準にしております。面倒なドライバーインストールが不要。USB標準ドライバーで動作するので、本製品をUSBに接続するだけですぐにお使い頂けます。最大約400倍の倍率で観察することができ、肉眼では見えない被写体も大きく拡大をして確認ができます。高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
仕様●光源:LED8個●電源:USBバスパワー(ケーブル長/約120cm)●センサー:200万画素CMOSセンサー●サイズ:約Φ33×112mm●重量:約250g●焦点動作:手動調整●焦点距離:10mm-50mm●解像度:1920×1080(最大)●フレームレート:30fps●ホワイトバランス:自動●静止画ファイル形式:JPEG●動画ファイル形式:AVI●接続:USB2.0●付属品:専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール●対応OS:Windows11、10●USB接続でPCにダイレクト出力!●PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡アズワン品番65-9276-44
Rc 1/4" ルブリケータ エスコRc 1/4" ルブリケータエスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400gアズワン品番65-5662-80
[M] サポーター 腰用 エスコ[M] サポーター 腰用エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
背部の集中圧迫、背部、腹部に滑り止め素材を使用したプロタイプサイドの薄手の伸縮素材が腹部にかかる余計な圧を逃します。
仕様●材質:ポリエステル、ナイロン●サイズ:M●腸骨周囲:80~100cm●ベルト幅:250mmアズワン品番65-3896-63
[L] サポーター 腰用 エスコ[L] サポーター 腰用エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
背部の集中圧迫、背部、腹部に滑り止め素材を使用したプロタイプサイドの薄手の伸縮素材が腹部にかかる余計な圧を逃します。
仕様●材質:ポリエステル、ナイロン●サイズ:L●腸骨周囲:90~120cm●ベルト幅:250mmアズワン品番65-3896-64
R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ エスコR134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズエスコ
835税込919
1本
翌日出荷
冷媒【適合】R134a危険物の類別非危険物
エアコンオイル PAG専用 R134a用/30cc エスコエアコンオイル PAG専用 R134a用/30ccエスコ
770税込847
1本
翌日出荷
流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
仕様PAG専用オイル内容量(mL)30(ガス20+オイル10)冷媒【適合】R134aアズワン品番64-7818-97危険物の類別非危険物
安全標識ステッカー(高温注意) エスコ安全標識ステッカー(高温注意)エスコ
150税込165
1枚
当日出荷
仕様●サイズ:50×50mm●材質:アルミステッカー●表示内容:高温注意●使用温度範囲:約-30~100℃アズワン品番65-2305-18
手すり安全ステッカー エスコ手すり安全ステッカーエスコ
295税込325
1枚
当日出荷
手すりへの明示で安全を確保します。
DC5V・12V/850A ジャンプスターター エスコDC5V・12V/850A ジャンプスターターエスコ
33,900税込37,290
1台
翌日出荷
内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コードアズワン品番65-2226-44
DC12/24V兼用 セルスターター エスコDC12/24V兼用 セルスターターエスコ
61,000税込67,100
1個
翌日出荷
屋内型 13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。 本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。 「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。
仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。)アズワン品番65-2226-40
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
仕様●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8”アズワン品番65-2111-17
75mmx1.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx1.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
8,120税込8,932
1本
当日出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)1揚量(t)2.5
G3/4"xΦ20   フレキ管継手(雌ねじ) エスコG3/4"xΦ20 フレキ管継手(雌ねじ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質真鍮全長(mm)41.5Gねじ3/4”適合径(Φmm)16.8アズワン品番64-7847-06
75mmx8.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx8.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
30,900税込33,990
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)8揚量(t)2.5
75mmx6.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx6.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
24,400税込26,840
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)6揚量(t)2.5
75mmx5.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx5.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
21,100税込23,210
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75全長(m)5揚量(t)2.5
75mmx4.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx4.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
17,900税込19,690
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)4揚量(t)2.5
75mmx2.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx2.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75全長(m)2.5アズワン品番64-2293-41揚量(t)2.5
75mmx2.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx2.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75全長(m)2揚量(t)2.5
75mmx1.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx1.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
9,750税込10,725
1本
8日以内出荷
材質ナイロン幅(mm)75全長(m)1.5揚量(t)2.5
Φ390x96mmからくり掛時計 エスコΦ390x96mmからくり掛時計エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス質量(kg)2.1電源単2(アルカリ)×4本(電池寿命約1年間)表示方式アナログ寸法(Φ×mm)390×96アズワン品番64-7923-01
フォークリフトジャッキ エスコフォークリフトジャッキエスコ
141,900税込156,090
1台
翌日出荷
長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
幅(mm)203奥行(mm)457全高(mm)762ハンドル長さ(mm)698揚高(mm)57~419
ベルトスリング(ナイロン) エスコベルトスリング(ナイロン)エスコ
14,600税込16,060
1本
翌日出荷
柔らかく使い勝手のいいスリングです。
幅(mm)75全長(m)3材質ナイロンベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5揚量(t)2.5
1mUSBケーブル(CCタイプ/5A) エスコ1mUSBケーブル(CCタイプ/5A)エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス - Type-CオスUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
1mUSBケーブル(CCタイプ/3A) エスコ1mUSBケーブル(CCタイプ/3A)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
3/8”sqソケットレンチセット エスコ3/8”sqソケットレンチセットエスコ
63,000税込69,300
1個
8日以内出荷
セット商品数15点差込角(inch)3/8”仕様ユニバーサルジョイントラチェットハンドル193mm
3/8”sqソケットレンチセット エスコ3/8”sqソケットレンチセットエスコ
79,600税込87,560
1個
翌日出荷
セット商品数19点差込角(inch)3/8”仕様ユニバーサルジョイントラチェットハンドル193mm
1505mm 道路ほうき (5本) エスコ1505mm 道路ほうき (5本)エスコ
10,300税込11,330
1個
8日以内出荷
コシが強く、重たいゴミも手軽に掃けます。
全長(mm)1505エスコ品番EA928CC-2A毛丈(mm)155材質(ハンドル)穂先:シダ100%、柄:スチールにポリエチレン接着被膜穂先(mm)幅240繰り返し・詰め替え対応
400x1365mm 水切りスイーパー エスコ400x1365mm 水切りスイーパーエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
水切り用 押し引きに応じてゴムの角度が変わるので除水がスムーズです。
ゴム幅(mm)400全長(mm)1365エスコ品番EA928CC-121A材質ヘッド部:ポリプロピレン・クロロプレンゴム、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜繰り返し・詰め替え対応
Φ325mm [電波]掛 時 計 エスコΦ325mm [電波]掛 時 計エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付直径(Φmm)328仕様2針式エスコ品番EA798CC-14A材質プラスチック枠、風防ガラス種類掛時計電源ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属)周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)325×47グリーン購入法適合
M24x200mm テーパーフォーククランプ エスコM24x200mm テーパーフォーククランプエスコ
7,390税込8,129
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-24A材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2400寸法A(mm)40寸法B(mm)66寸法C(mm)200適合ねじM24
M16x160mm テーパーフォーククランプ エスコM16x160mm テーパーフォーククランプエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-16A材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1080寸法A(mm)30寸法B(mm)48寸法C(mm)160適合ねじM16・M18
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら