カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 物流用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(398)
  • MURATA(村田製作所)(271)
  • 黒田精工(120)
  • SMC(99)
  • YAGEO(95)
  • 京セラ(26)
  • KEMET(24)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(18)
  • サンドビック(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • HONESTIES(15)
  • Kawasaki(13)
  • ParkerTAIYO(12)
  • OSRAM(11)
  • (11)
  • 日研工作所(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • brembo(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc0006」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
4,130税込4,543特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
受話器用カールコード(ストレート結線) エスコ受話器用カールコード(ストレート結線)エスコ(2件のレビュー)
790税込869
1個
当日出荷
仕様4極4芯伸長(m)2(収縮時:0.3)
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
16,000税込17,600
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
トルクドライバーセット (+ビット) エスコトルクドライバーセット (+ビット)エスコ
23,200税込25,520
1セット
翌日出荷
セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
トルクドライバーセット (+・-ビット) エスコトルクドライバーセット (+・-ビット)エスコ
27,300税込30,030
1セット
翌日出荷
セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
ローヤル缶(スチール製) エスコローヤル缶(スチール製)エスコ
3,550税込3,905
1袋(6個)
当日出荷から翌日出荷
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
8,260税込9,086
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
75mmx6.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx6.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
26,800税込29,480
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)6揚量(t)2.5
R 3/4”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 3/4”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-6A
6.0x220mm [Hexagon]ビット エスコ6.0x220mm [Hexagon]ビットエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
全長(mm)150両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状六角エスコ品番EA550CC-6先端サイズ6本数1
24x28mm 安全標識ステッカー[警告マーク] エスコ24x28mm 安全標識ステッカー[警告マーク]エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
表示内容警告マーク取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム表面:PET粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付使用温度範囲(℃)-20~+80
テーパーフォーククランプ エスコテーパーフォーククランプエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
プレス加工での取り付けに。
材質焼入鋼(耐摩耗仕上)
パッキンセット(ボールタップ用) エスコパッキンセット(ボールタップ用)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
ボールタップの止水不良時の交換部品です。
セット内容セット内容、ダイアフラムパッキン、ボールタップ止水パッキンASSY型番A-7630適合品番使用方法説明を参照くださいアズワン品番64-7858-85
ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製) エスコターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷から8日以内出荷
六角ナット付
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコトルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズエスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛アズワン品番65-9273-65
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
129,000税込141,900
1台
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
99,900税込109,890
1台
翌日出荷
衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズエスコ
546,000税込600,600
1セット
3日以内出荷
重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-36
AC100V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコAC100V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)エスコ
7,200税込7,920
1個
8日以内出荷
仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CC-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.1/0.1起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042