対象品の保管場所等を明示するための標識です。特注にてオリジナルの文字入れも承ります。(別途御見積)。対象品の保管場所表示に。
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
仕様中規模の商業・公共施設などに
付属品トレイ3個、ダストパック(80L)1枚、 モップキャッチ1個
材質本体:スチール(クロムメッキ) トレイ:ポリプロピレン ダストパック:ナイロン
質量(kg)15
本体寸法450(W)×830(D)×1040(H)mm
1個
¥75,700
税込¥83,270
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CF-6
寸法A(mm)125
寸法D(mm)20
寸法B(mm)21
寸法C(mm)10
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質ステンレス
形状角型
高さ(mm)200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200
エスコ品番EA992CF-6
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
フロント部分が細くなっており、かがんだ時にベルトが体を圧迫せずに快適に作業できます
材質革
ベルト幅W×長さL(mm)50×1100
バックルダブル
関連資料その他資料(1.67MB)
1本
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼
寸法H(mm)9
寸法A(mm)10
寸法D(mm)8
寸法B(mm)20
寸法C(mm)60
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
【EA864CF-1用】ACアダプター。100V電源でご使用いただけます。電池切れの心配なく長時間ご利用いただけます。
付属品15mmアダプター
寸法(mm)37×49×58
穴径(Φmm)20
コード長さ(m)2
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2.4
チップ高さ(mm)7
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ
使用温度範囲(℃)可能:-100~260
耐圧(MPa)2(流体)
全長(mm)32
対辺(mm)6
外径(Φmm)9.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-34
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質SUS316
形状エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじ1/8inchPT
線径(Φmm)1.6
アズワン品番64-7953-32
幅×長さ(mm)34×16
1袋
¥200
税込¥220
翌日出荷
線径(Φmm)1.6
アズワン品番64-7953-31
幅×長さ(mm)11×16
1袋
¥145
税込¥160
翌日出荷
エスコ品番EA638CF-6A
ねじ径1/4"
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質SUS316
形状エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA661CF-6
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)60
1袋(3本)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
エスコ品番EA425CF-63
材質SUS316
形状エルボユニオン
使用温度範囲(℃)-196~600
チューブ外径(Φmm)6
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
がばっと180°開く。トラベル&ビジネスで大活躍。かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。がばっと180°開くので、かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。
材質EVA
耳掛け式のヘッドセットマイクを採用し、髪型を崩すことなく使用できます。
髪型が崩れにくく、激しい動きでもズレにくいので、女性の方や、動きの激しいダンス等での使用にも最適です。
バランスのとれた明瞭な音質の単一指向エレクトレットコンデンサー型
チューナーとマイクのチャンネルを合わせるだけで、13チャンネル対応。
ボディは軽量・コンパクト設計で、体にフィットするデザインです。
仕様単一指向性エレクトレットコンデンサー型
付属品チャンネル設定ドライバー×1、単3電池×1本、ヘッドセット形マイク×1、ウインドスクリーン×2(うち1個は本体取付済)、チャンネル表示ラベル×1
エスコ品番EA763CF-6A
質量(g)140(電池含む)
電源単3電池×1本(付属)
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×106
消費電流(mA)45(1.5Vにて)
周波数(MHz)300
アンテナ内蔵アンテナ
送信周波数(MHz)322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔、13波)中1波
1個
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)40~64
入数10個
1箱(10個)
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g
アズワン品番67-4719-69
1組(6個)
¥580
税込¥638
翌々日出荷
衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。
ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。
屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても使えます。
装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。
たっぷり使える100枚入りです。※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。
マイクヘッド部分がΦ53mm以下のハンドマイク用
仕様●サイズ:W100×D0.3×H75mm(ゴムを広げた最大値)●重量:約0.7g●カラー:ブラック●適応品番:EA763CF-11B、CM-1、CM-5、CM-6、CE-1、CE-2●入数:100枚入り(10枚/1袋×10セット)
アズワン品番65-2197-06
1枚(100枚)
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
適合トレー・・・EA661CA11~28
キャスター…EA661CD-110
トレー別売です。
フック、ホルダー、トレーは別売です。
別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26
アズワン品番65-2166-26
1台
¥80,000
税込¥88,000
当日出荷
関連キーワード