28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象品の保管場所等を明示するための標識です。特注にてオリジナルの文字入れも承ります。(別途御見積)。対象品の保管場所表示に。
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,690 税込4,059
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様中規模の商業・公共施設などに 付属品トレイ3個、ダストパック(80L)1枚、 モップキャッチ1個 材質本体:スチール(クロムメッキ) トレイ:ポリプロピレン ダストパック:ナイロン 質量(kg)15 本体寸法450(W)×830(D)×1040(H)mm
1個
75,700 税込83,270
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-6 寸法A(mm)125 寸法D(mm)20 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

フロント部分が細くなっており、かがんだ時にベルトが体を圧迫せずに快適に作業できます
材質 ベルト幅W×長さL(mm)50×1100 バックルダブル 関連資料その他資料(1.67MB)
1本
7,340 税込8,074
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)9 寸法A(mm)10 寸法D(mm)8 寸法B(mm)20 寸法C(mm)60
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

【EA864CF-1用】ACアダプター。100V電源でご使用いただけます。電池切れの心配なく長時間ご利用いただけます。
付属品15mmアダプター 寸法(mm)37×49×58 穴径(Φmm)20 コード長さ(m)2 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2.4 チップ高さ(mm)7
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 使用温度範囲(℃)可能:-100~260 耐圧(MPa)2(流体)
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
200 税込220
翌日出荷

1袋
145 税込160
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA425CF-63 材質SUS316 形状エルボユニオン 使用温度範囲(℃)-196~600 チューブ外径(Φmm)6
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

エスコ品番EA661CF-6 材質フック:スチール、ベース:プラスチック フック全長(mm)60
1袋(3本)
1,330 税込1,463
翌日出荷

下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
仕様●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M6×1.0●ドリルサイズ:5.0mm アズワン品番65-9299-58
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷

がばっと180°開く。トラベル&ビジネスで大活躍。かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。がばっと180°開くので、かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。
材質EVA
1個
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳掛け式のヘッドセットマイクを採用し、髪型を崩すことなく使用できます。 髪型が崩れにくく、激しい動きでもズレにくいので、女性の方や、動きの激しいダンス等での使用にも最適です。 バランスのとれた明瞭な音質の単一指向エレクトレットコンデンサー型 チューナーとマイクのチャンネルを合わせるだけで、13チャンネル対応。 ボディは軽量・コンパクト設計で、体にフィットするデザインです。
仕様単一指向性エレクトレットコンデンサー型 付属品チャンネル設定ドライバー×1、単3電池×1本、ヘッドセット形マイク×1、ウインドスクリーン×2(うち1個は本体取付済)、チャンネル表示ラベル×1 エスコ品番EA763CF-6A 質量(g)140(電池含む) 電源単3電池×1本(付属) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×106 消費電流(mA)45(1.5Vにて) 周波数(MHz)300 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔、13波)中1波
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
15,300 税込16,830
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)40~64 入数10個
1箱(10個)
4,050 税込4,455
翌日出荷

CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g アズワン品番67-4719-69
1組(6個)
580 税込638
翌々日出荷

衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。 ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。 屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても使えます。 装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。 たっぷり使える100枚入りです。※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。 マイクヘッド部分がΦ53mm以下のハンドマイク用
仕様●サイズ:W100×D0.3×H75mm(ゴムを広げた最大値)●重量:約0.7g●カラー:ブラック●適応品番:EA763CF-11B、CM-1、CM-5、CM-6、CE-1、CE-2●入数:100枚入り(10枚/1袋×10セット) アズワン品番65-2197-06
1枚(100枚)
2,920 税込3,212
翌日出荷

適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26 アズワン品番65-2166-26
1台
80,000 税込88,000
当日出荷

関連キーワード