材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM10×1.5
アズワン品番64-7939-03
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ストレートユニオン
仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2
寸法(mm)Φ350×880(H)
質量(kg)10.4
最大吐出量1100g/min
空気消費量(L/min)400
最大吐出圧力40MPa
吸入口サイズG1/4”
危険物の類別非危険物
空気使用圧力(MPa)0.2~1
1個
¥130,000
税込¥143,000
当日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(inch)7/8
エスコ品番EA618CG-10
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
車載用DCアンプ(EA763CG-7A)とスピーカー(EA763CS-1A、-7A、-11)の接続コードです。
スピーカーは2台まで接続可能です。
車載用アンプ1台とギボシ入力端子付車載用スピーカー2台をワンタッチで接続するコードです。
エスコ品番EA763CG-10
材質0.75mm2 2芯 ビニールコード
コード長さ(m)4
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
エスコ品番EA164CG-10
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CG-250
質量(kg)10.1
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2213-97
入数3本組
1組
¥136,800
税込¥150,480
翌日出荷
全長(mm)180
質量(g)64
先端サイズ(-)10×1.6
適合ねじM6
先端形状マイナス
アズワン品番64-2222-13
両頭機能片頭
1本
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-106
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-103
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
使用場所排水口まわり
エスコ品番EA109CG-100
材質スチールワイヤー(オイル焼入れ)
寸法・サイズ(mm)41×102
接続ねじ1/4inchNPS(オス)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,310
税込¥8,041
翌日出荷
プラグ・ソケット付。
材質ウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1.4
内径×外径(Φmm)6.5×10
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)84~108
入数10個
1箱(10個)
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-105
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)78~102
入数10個
1箱(10個)
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-104
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7847-98
適合パイプ外径(Φmm)10×12
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-106C
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
用途EA991CG-10用。
材質亜鉛ダイキャスト
使用温度範囲(℃)‐10~60
接続G1/8"メス
ノズル長(mm)100
最大使用圧力(MPa)40
危険物の類別非危険物
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
EA991CG-10用スイベルジョイント。
材質スチール(黄色亜鉛めっき)
質量(g)242
ねじサイズG1/8”(オス)、G1/4”(メス)
1個
¥9,170
税込¥10,087
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。
ピン径(Φmm)2.5
差込角(inch)3/8(適合)
ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
関連キーワード