17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状チーズ 使用温度(℃)-196~600
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g 質量(g)290 電源単3電池×4本(別売) 最大出力(W)16 周波数特性80Hz~12kHz 本体サイズ(mm)141×40×105
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

積み重ね可能です。 ネームカード差し付(差し込み用のカードはご自身でご用意下さい)
エスコ品番EA661CJ-8 材質高衝撃性プラスチック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127 特性耐薬品性
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷



1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-24
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷


EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)16 全長(mm)65 許容トルク(N・m)14.7 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-8
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷


前ポケット付 パッド入りフック 調節可能なショルダーストラップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:406×228×228●容量(L):21●材質:ポリエステル(600デニール) アズワン品番65-2247-71
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷



1セット(10個)
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷


  • おすすめ人気ランキング
  • cj8y