カテゴリ

  • 手袋(55)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(40)
  • SMC(4,521)
  • グリーンクロス(280)
  • パール金属(238)
  • フェリック(209)
  • ストア・エキスプレス(197)
  • MAGIQ(東京堂)(189)
  • シグマ光機(155)
  • KAZEN(129)
  • 和平フレイズ(128)
  • cotta(128)
  • アズワン(124)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(121)
  • アイリスオーヤマ(118)
  • 山崎実業(118)
  • EBM(江部松商事)(104)
  • TKG(102)
  • ナガイレーベン(94)
  • 東京堂(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm20」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200x300mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ200x300mm 永久帯電防止袋(100枚)エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)200×300厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-200材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
8mm ワイヤー十字クリップ エスコ8mm ワイヤー十字クリップエスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CM-208材質鍛造鋼全長(mm)40質量(g)70ねじ径【Uボルト】1/4”適合ワイヤ径(Φmm)8内幅(mm)【Uボルト】10板幅(mm)32板長さ(mm)45
20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
呼び径(A)20エスコ品番EA351CM-20
T20x140mm [Torx]ビット エスコT20x140mm [Torx]ビットエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
質量(g)27適合ねじM4アズワン品番64-2222-38
20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型) エスコ20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)エスコ
75,100税込82,610
1台
当日出荷
低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ使用荷重(t)20アズワン品番65-2315-64
6mm ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ6mm ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
44,300税込48,730
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-67バルブ種類ニードルバルブ
1/2"sqx8mm  Hexロングビットソケット エスコ1/2"sqx8mm Hexロングビットソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-208
1/2"sqx6mm  Hexロングビットソケット エスコ1/2"sqx6mm Hexロングビットソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-206
1/2"sqx5mm  Hexロングビットソケット エスコ1/2"sqx5mm Hexロングビットソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-205
1/2"sqx7mm  Hexロングビットソケット エスコ1/2"sqx7mm Hexロングビットソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-207
1/2"sqx4mm  Hexロングビットソケット エスコ1/2"sqx4mm Hexロングビットソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-204
#20/45°エルボ(2個) エスコ#20/45°エルボ(2個)エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA471CM-20A
金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) エスコ金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ビットソケットセット (INHEX) エスコビットソケットセット (INHEX)エスコ
5,680税込6,248
1セット(1セット)
翌日出荷
全長(mm)100差込角(mm)12.7対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17入組点数9差込角(inch)1/2
20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート) エスコ20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-23B直径(Φmm)204質量(g)650深さ(mm)44外寸(mm)214材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
8mm ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ8mm ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
46,400税込51,040
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-7857-68
60mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔/目盛付) エスコ60mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔/目盛付)エスコ
6,130税込6,743
1個
翌日出荷
仕様テープサイズ:全長:25m、幅:60mm材質合成紙質量(g)410目盛赤白20cm間隔アズワン品番64-7910-71
電球用ベース エスコ電球用ベースエスコ
245税込270
1個
翌日出荷
電球工作・教材工作などに使う小型電球用のソケット。リード線20cm付。
口金E10定格容量0.5A・2.5Vサイズ(mm)15×203
オーブントースター エスコオーブントースターエスコ
10,600税込11,660
1台
翌日出荷
はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。
質量(kg)4.3消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110電源コード1.0mトレー内寸(mm)227(W)×200(D)サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H)タイマー30分
熱中症応急処置キット エスコ熱中症応急処置キットエスコ
5,700税込6,270
1セット(11セット)
翌日出荷
パンチング瞬間冷却剤(4個):強く叩くと急激に冷たくなり、すぐに体を冷却可能保冷時間約60分の長時間冷却タイプです。 冷却シート:水を十分に含んだジェルを使用水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます(冷却効果:約10時間)。 コールドスププレー:冷やしたい部分を瞬間的に冷却できる冷却剤冷やしたい部分から約20cmほど離し、衣類やタオルの上からスプレーして下さい。 アイスバッグ:氷を入れてすぐに冷やせるアイスバッグ。 からだ拭きタオル(30枚):1枚で充分に拭ける肌に優しい大判・厚手のウェットタオル体の表面を湿った状態にする事で気化熱により熱を冷まします。 パーツケース:瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 収納ポーチ:手提げ&肩掛け可能な収納ポーチ。
セット内容パンチング瞬間冷却剤(4個)、冷却シート(16枚)、コールドスプレー、アイスバッグ、からだ拭きタオル(30枚)、パーツケース、収納ポーチ。
目盛付測量テープ(手切りタイプ) エスコ目盛付測量テープ(手切りタイプ)エスコ
5,230税込5,753
1巻(1巻)
翌日出荷
貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ。約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります。2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます。テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます。手で切れる。剥離紙なしでゴミが出ない。はがしやすく糊残りしにくい。コンクリート面にもしっかり付きます。
用途出来形測定、寸法測定など材質本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系幅(mm)70厚さ(mm)約0.150全長(m)25目盛赤黄20cm間隔
61x 83cm エプロン(作業用・ポケット付) エスコ61x 83cm エプロン(作業用・ポケット付)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット2個付。
材質綿デニムエスコ品番EA355AC-11種別エプロン寸法(cm)(本体)61×83、(ポケット)20×15.5×2個、(紐サイズ)2.5×120×2本
2.0x50m 耐候防草シート エスコ2.0x50m 耐候防草シートエスコ
30,800税込33,880
1巻
翌日出荷
約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。遮光率を高くしていることで、雑草の生育を抑えます。耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5表/ODグリーン、裏/黒長さ(m)50使用目的耐候防草幅(m)2アズワン品番65-9328-21耐候年数(年)約3
防草シート エスコ防草シートエスコ
19,800税込21,780
1巻(1巻)
翌日出荷
設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。果樹園の防草兼反射シート代用。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。
材質ポリオレフィン系厚さ(mm)約0.5~0.6寸法(m)2×25遮光率(%)99
防草シート エスコ防草シートエスコ
39,600税込43,560
1巻(1巻)
翌日出荷
設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。果樹園の防草兼反射シート代用。
材質ポリオレフィン系厚さ(mm)約0.5~0.6寸法(m)2×50遮光率(%)99
結束マジックバンド エスコ結束マジックバンドエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
樹脂アジャスター付(1個)。繰り返しに強い。幅:20mm。マジック部分は先端から10cm。
材質ポリエステル長さ(mm)750厚さ(mm)フック部:1.9、ループ部:2.5使用範囲(mm)650最大結束径(Φmm)207
天然ゴム手袋(裏毛付) エスコ天然ゴム手袋(裏毛付)エスコ
350税込385
1双
当日出荷から翌日出荷
裏毛付。優れたグリップ性。作業性。
材質【表】天然ゴム、【裏】レーヨン(植毛)厚さ(mm)0.6
両面粘着シート(熱伝導性) エスコ両面粘着シート(熱伝導性)エスコ
1,140税込1,254
1枚
翌日出荷
両面粘着式 熱伝導性に優れたテープです。 非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。 難燃性:UL94-V2を取得済です。 ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。 20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
アズワン品番65-2258-91
[フリー] 手袋(滑り止め付/10双) エスコ[フリー] 手袋(滑り止め付/10双)エスコ
955税込1,051
1袋(10双)
翌日出荷
用途運送業、漁業、日曜大工、農業、一般作業用エスコ品番EA354A-35白、滑り止め:水色機能滑り止め付中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
電気工事士技能試験セット エスコ電気工事士技能試験セットエスコ
19,300税込21,230
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ・圧着範囲:特小・小・中・大・全長:242mmウォーターポンププライヤー・全長:195mm・最大開口:33mm電工用ドライバー・サイズ:(+)#2・(-)6mm・軸長:各100mm折り畳み式電工ナイフ・刃材質:炭素工具鋼・刃長:70mm・全長:205mmワイヤーストリッパー・1.6mm(2心・3心)・2.0mm(2心・3心)・全長:228mm・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)ペンチ・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)・全長:188mmグラスメジャー・テープ全長:1.5m・テープ幅:12mm第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
[LL] 軍手(12双) エスコ[LL] 軍手(12双)エスコ
1,000税込1,100
1ダース(12双)
翌日出荷
質量(g)500入数(双)12全長(cm)20手のひらまわり(cm)21
コーン透明表示カバー EA983FTシリーズ エスココーン透明表示カバー EA983FTシリーズエスコ
390税込429
1枚
翌日出荷
仕様●全長:575mm●厚み:0.08mm●重量:20g●材質:ポリエチレン(PE)●表示文字:駐車禁止●文字色:白●カバーを上からかぶせるだけで取付簡単!標識コーンに早変わり!●70cmコーン用●表裏2面印刷アズワン品番65-9337-65
[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)エスコ
3,640税込4,004
1パック(10双)
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-37質量(g)35機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
400ml 道路線引スプレー(白/6本) エスコ400ml 道路線引スプレー(白/6本)エスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷
アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
2.0x25m 耐候防草シート エスコ2.0x25m 耐候防草シートエスコ
15,600税込17,160
1巻
当日出荷
仕様約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5サイズ2×25mアズワン品番64-2287-75
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
丸鋸ガイド定規 エスコ丸鋸ガイド定規エスコ
4,440税込4,884
1個
当日出荷から翌日出荷
[L/240mm] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付/10双 エスコ[L/240mm] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付/10双エスコ
1,420税込1,562
1袋(10組)
翌日出荷
ズレず、滑りにくく、手にピッタリ。 指の曲げ伸ばしが楽に行える。 軽くて柔らか。 背抜きタイプで通気性がある。
用途ドライブ、軽作業、カーデニング材質基材:ナイロン、スベリ止め:ウレタン樹脂厚さ(mm)0.6全長(mm)240本体:ホワイト、裾:グレーサイズL質量(g)135手のひらまわり(cm)20色(手首部)グレーアズワン品番64-7840-45入数10双
コーン透明表示カバー EA983FTシリーズ エスココーン透明表示カバー EA983FTシリーズエスコ
390税込429
1枚
翌日出荷
仕様●全長:575mm●厚み:0.08mm●重量:20g●材質:ポリエチレン(PE)●表示文字:立入禁止●文字色:白●カバーを上からかぶせるだけで取付簡単!標識コーンに早変わり!●70cmコーン用●表裏2面印刷アズワン品番65-9337-66