11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様直線2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-25 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)380 規格JIS C 8340 呼びE25 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
865 税込952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

1枚
785 税込864
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
1本
1,070 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールバックル。
ベルト幅(mm)35 使用荷重(kg)533 材質(ベルト)ポリエステル 動作温度(℃)-40~100
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)。BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/K セット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8) 寸法(mm)463×753×529(H) 質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む) 受信周波数11.70~12.75GHz アズワン品番64-2283-62 アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準) 雑音指数(dB)0.5(標準) 総合利得(dB)【コンバーター】53±5 出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
1個
20,600 税込22,660
翌々日出荷

【EA864CD-85B用】レンズ
仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51g アズワン品番68-1860-87
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz 付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗 寸法(mm)121×90×33(H) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時)) コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC15/0.07(/A) インピーダンス(入出力)75Ω(F型) アズワン品番64-2283-67 標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上 雑音指数(dB)UHF:4以下 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波) 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
1台
15,400 税込16,940
翌日出荷