エスコ品番EA661CW-3
材質BFK7×K6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×550×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×540×180
1個
¥5,320
税込¥5,852
当日出荷
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)Φ55×112
質量(g)53
精度±50秒以内
測定時間5分
アズワン品番64-7923-08
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
全長(m)3
幅(mm)42
エスコ品番EA981CW-3
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色青
ベルト幅(mm)42
使用荷重(t)1.6
揚量(t)1.6
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール
色ホイール:赤
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
アズワン品番65-2229-60
1本
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-3
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.29
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
オイル専用の給油口です。
エスコ品番EA991CW-32
材質真鍮(ニッケルメッキ)
胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5
危険物の類別非危険物
ねじサイズM6×1.0
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-36
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:3.42、60Hz:3.22
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
泡タイプ洗剤専用のディスペンサー。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。置き場に困らないスタイリッシュな設計。
材質【容器・蓋】ABS樹脂、【パッキン】シリコーン、【泡ポンプ】ステンレス、【パイプ】ポリエチレン
寸法(mm)70×95×170
容量(mL)360
質量(g)200
耐用温度(℃)-40~90
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
全長(mm)60
サイズT30
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2248-98
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
仕様550(W)×400(D)mm以内の石油ストーブ専用です。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂
サイズ650(W)×550(D)×710(H)mm
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)20
長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
模様タイヤ:ジグザグ
車輪タイプ空気入り
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ用替刃。
プラスチックケース入り。
エスコ品番EA589CW-31
適合本体EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ
質量(g)約27(ケース含む)
刃長(mm)43
刃幅(mm)23
ケース寸法(mm)50×25×9
刃厚(mm)0.4
材質(刃)スチール
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
エスコ品番EA426CW-311
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に。
用途EA115HD-5用。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)245×110×100
穴径(Φmm)パンチング:3
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-30
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:2.85、60Hz:2.68
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
導電性。ローラーベアリング。
材質タイヤ:ESDソリッドラバー ホイールリム:プラスチック
軸径(Φmm)25
長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×56
色ホイール:グレー
耐荷重(kg)300
1個
¥11,300
税込¥12,430
欠品中
ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)25
車輪タイプ空気入り
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
関連キーワード