502件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:ジャッキ×1台、アダプタープレート、ネジ、ワッシャー、EA986D-11用ジャッキ。
1セット
100,600 税込110,660
翌日出荷

1袋(10個)
200 税込220
当日出荷


上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC 寸法(mm)900×300 文字内容火気使用中 質量(g)198 取付方式吊り下げ
1個(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

1袋(5枚)
特価
300 税込330
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様【側面線】なし エスコ品番EA628SD-115 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16 適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1セット(10個)
500 税込550
当日出荷

1本
655 税込721
当日出荷

1袋(100個)
3,980 税込4,378
当日出荷

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 線幅(mm)1~1.5 耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000 線の太さ細字
1本
835 税込919
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM 穴径(Φmm)2.8 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)500 取付ねじ【ホース】Rc1/4 エア量(L/min)470
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

中皿付。 中皿にぴったり収まるパーツケースが1個付属しています。 ダブルロック機構。積み重ね可能。
エスコ品番EA507MD-11 寸法(mm)400×230×180 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
2,820 税込3,102
当日出荷

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます
仕様滑り止めラバーグリップ付 材質スチール 全長(mm)1345 質量(kg)4.5 先端サイズ(mm)125×125 アズワン品番64-2255-37
1本
5,750 税込6,325
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.1 全長(m)1.0 破断荷重(t)0.63 ロープ径(Φmm)3 アズワン品番64-2293-60
1本
1,600 税込1,760
当日出荷

軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定 仕様測定基準面:フラット溝 付属品ソフトケース エスコ品番EA721SD-11 質量(g)118 使用温度範囲(℃)5~50 電源CR2032×1個 角度の測定範囲(°)180×2(360) 分解能0.1° 機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51 電池寿命約2000時間
1個
6,560 税込7,216
当日出荷

二面幅(mm)5.5×7 全長(mm)100 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)5.5×7 商品構成単品
1個
335 税込369
当日出荷

1個
17,900 税込19,690
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC 寸法(mm)900×300 文字内容↑高所作業中 質量(g)198 取付方式吊り下げ
1個(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)273 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷


粘着付。棚板のカット後の小口処理に。
材質ダップ樹脂、アクリル系粘着剤 幅(mm)20 厚さ(mm)0.3 ホワイト 長さ(m)2 危険物の類別非危険物
1巻
600 税込660
翌日出荷

珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付
仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:20mm(最小目盛:0.1mm) アズワン品番65-2177-51
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

1個
660 税込726
当日出荷

エスコ品番EA661BD-1 材質外側/スチール、引き出し/樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250、(各引出し)50×80×240 仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
1パック(36枚)
1,320 税込1,452
当日出荷


1個
535 税込589
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バックルはワンタッチ式で着脱が容易です
材質ベルト:ナイロン、バックル:ポリプロピレン、リベット:スチール ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)約1200 バックルワンタッチ式 胴回り(mm)736~1168
1本
1,330 税込1,463
当日出荷


材質本体:スチール、引出し:スチロール樹脂 寸法(mm)277(W)×336(D)×263(H) 質量(kg)2.6 ホワイト 引出し内寸法(mm)浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)307(D)80(H) 引出し組合せ浅型+深型 アズワン品番64-2290-15
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷

1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC 寸法(mm)900×300 文字内容点検中 質量(g)198 取付方式吊り下げ
1個(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
310 税込341
翌日出荷

1枚
7,300 税込8,030
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(Φ125mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用 寸法(mm)Φ125×5m 質量(kg)6.7 型番SS-D-125-5M 対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D、EA897SC-1A アズワン品番64-7942-28
1本
24,600 税込27,060
当日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7849-30 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。 材質ポリアセタール樹脂 全長(mm)163
1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄 質量(g)24 安全荷重(kg)石こうボード取付時:約30 サイズ(mm)32×32×14 取付板寸法(mm)250~800
1セット
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質ソフト塩化ビニール 寸法(mm)Φ7×30.2 使用温度範囲(℃)0~60 定格電圧(V)300 適合スリーブ
1セット
1,050 税込1,155
当日出荷