ニトリル100%
特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。
幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。
滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。
エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
1個
¥3,580
税込¥3,938
当日出荷
形状オフセット
対辺(mm)30
全長(mm)415
エスコ品番EA613D-30
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
サイズ(mm)30
ラチェット機構あり
全長(mm)305
エスコ品番EA602KD-30
質量(g)585
寸法A(mm)58.7
対辺寸法(mm)30
寸法C(mm)14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
当日出荷
黒色加工された二重リングです
仕様線形状:丸
材質スチール
色黒
内径(Φmm)21.5
線径(Φmm)1.6
アズワン品番64-2252-79
入数10個
1パック(10個)
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥9,350
税込¥10,285
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)40
寸法D(mm)90
寸法B(mm)23
アズワン品番64-7971-37
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
仕様●用途:EA845D用ガラスカッターガイドレール●長さ:3m●幅:80mm●パット数:4個
アズワン品番68-1860-41
1本
¥26,000
税込¥28,600
4日以内出荷
5枚入。
用途鉄板(1~5mm)。
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)75
入数(枚)5
山数14
シャンクTシャンク
1パック(5枚)
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
材質鉄(S45C)
呼びM30
アズワン品番64-7962-67
入数1
内径×外径×厚さ(mm)33×58×6.0
1枚
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)3.0
コーナー半径(mm)1.5
アズワン品番64-7937-70
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)60
対辺(mm)30
外径(Φmm)43
差込角(inch)3/4"
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432ND-30
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
エスコ品番EA824PD-3.0
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT30
エスコ品番EA611MD-30
先端形状トルクス
本数1
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)7.5
エスコ品番EA463SD-30
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)30
適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番EA164ED-30
全長(mm)100
質量(g)720
外径(Φmm)44.3
寸法D1(mm)44.3
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)30
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質超硬
刃長(mm)7.5
刃数4
全長(mm)45
エスコ品番EA824RD-3.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
表面処理GSXコート
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
全長(mm)1250
仕様繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。
材質毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木
毛丈(mm)115/120
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光。)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。洗練されたツートンカラーが、シャープな印象を際立たせる。色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターンで調光は各色でコントロールできます。
仕様●全長(mm):490●セード(mm):327●アーム長(mm):上/250、下/356●電源:AC100V●光源:LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)●明るさ:555lm●重量:900g●コード長:2.2m●取付クランプ厚み:50mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):74lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:鋼、樹脂●エントリークラスの調光調色モデル●ON/OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップ●白熱灯80W相当●専用上締クランプ付属
アズワン品番65-9278-79
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。
長さ(mm)約175
紙用
パンチする、ハトメする、一連の作業がスムーズに行えるハトメパンチです。
穿孔奥行調整装置(5~13mm)も付いています。
ロッド錐1穴式 ハトメ機能付
仕様●内径:4.5mm●穴径:5mm●パンチ奥行:3.5~10.5mm●適用厚:PPC用紙20枚●材質:スチール製●全長:160mm●重量(g):350
アズワン品番65-2195-38
1台
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
材質アルミニウム
仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。
段数9段
全長(m)2.95
設置寸法・奥行(mm)1410~1540
設置寸法・幅(mm)774~882
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540
アズワン品番64-7943-63
適合寸法(mm)(最大天井)2950
収納寸法・幅(mm)2650
収納寸法・奥行(mm)155
収納寸法・高さ(mm)495
1台
¥119,200
税込¥131,120
欠品中
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)30
全長(mm)260
質量(g)220
アズワン品番64-7883-70
1本
¥56,400
税込¥62,040
翌日出荷
形状ザルボ
エスコ品番EA432SD-30
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CD-30
色オレンジ
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐摩耗/柔軟性
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
1個
¥29,400
税込¥32,340
翌日出荷
エスコ品番EA462ED-30
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
色オレンジ
エスコ品番EA125BD-30
材質ウレタン樹脂
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ