672件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
430 税込473
当日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)0.7 入数12個 ねじサイズM4
1袋
340 税込374
当日出荷

1袋
520 税込572
当日出荷

1袋
320 税込352
当日出荷

1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス ピッチ(mm)0.8 入数12個 ねじサイズM5
1袋
365 税込402
当日出荷

VP管用立てバンドです。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20
1セット(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
1巻
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
365 税込402
翌日出荷

1個
460 税込506
翌日出荷


交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。
仕様スナップ数:8個 エスコ品番EA916ZD-50 材質リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)44 線径(Φmm)3.2 リング内径(Φmm)約100
1個
360 税込396
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)50 厚さ(mm)9 外径(Φmm)65 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-92 入数1枚
1枚
995 税込1,095
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-04
1枚
1,170 税込1,287
翌日出荷


仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WD-50 材質MCナイロン 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)230 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)12.5 刃数4 全長(mm)60 エスコ品番EA824RD-5.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 表面処理GSXコート
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

エスコ品番EA945VD-50 材質 表面処理クロメート ねじの呼びM3.8
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1袋(1個)
230 税込253
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4本)ほか
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
4,720 税込5,192
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
960 税込1,056
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
610 税込671
8日以内出荷

1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5.0 コーナー半径(mm)2.5 アズワン品番64-7937-72
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-25
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7834-53
1枚
385 税込424
3日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)70 対辺(mm)50 外径(Φmm)50 差込角(inch)3/4"
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

仕様右ねじタイプ 適合#50 エスコ品番EA967ED-50 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)75 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M10×45 ねじサイズM10×45mm
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷


1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
1セット
390 税込429
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様塗装ブース用難燃性目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)を、ほぼ確実に除去します。 整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出。 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)19(±3) 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)0.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5 捕集効率(%)98まで アズワン品番64-7992-41
1巻
35,600 税込39,160
当日出荷

1組
9,100 税込10,010
翌日出荷

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
11,600 税込12,760
翌日出荷