80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(5本)ほか
特価
320 税込352
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):390×470●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用 アズワン品番65-9315-89
1箱(2枚)
3,300 税込3,630
翌々日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-82 材質ステンレス 幅(mm)22 厚さ(mm)6 全長(mm)50 質量(kg)7 シルバー 種類Sカン 使用荷重(kg)4.5 口の開き(mm)9.5
1個
435 税込479
当日出荷

捺印後、約5秒でインクが乾きます。スクウェアフォルムだから、スマートに収納・携帯。外出先・オフィス・自宅と、どこでもクールに捺印。本体を斜めにしてもインクがかたよらない朱肉構造。いつでもどこでも安心して、しっかりきれいに捺印。フタを開けると印鑑がポップアップ。スムーズに取り出せます。
仕様朱肉付 寸法(mm)72×55×21 質量(g)33 盤面サイズ(mm)Φ18 インク色 適合寸法(mm)【印鑑】直径13未満/長さ60未満
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:整理整頓●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-20
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷

仕様シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。 材質PETフィルム・合成紙 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)900×1800 アズワン品番64-7917-52
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

1双
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。) 作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
1台
38,000 税込41,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,980 税込4,378
翌日出荷


1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

寸法BM10 エスコ品番EA948DD-82 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)5 寸法D(mm)43.5 寸法C(mm)21 寸法K(mm)17 耐熱温度(℃)80
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ(mm)0.03 エスコ品番EA995AD-82 材質ポリエチレン 質量(kg)1.2 入数(枚)2000 寸法(横×縦)(mm)80×120
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

1袋(4本)ほか
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
1パック(2本)
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
745 税込820
翌日出荷

軸径(Φmm)10.2 全長(mm)610 質量(g)640 刃幅(mm)25.4 アズワン品番65-2111-47
1本
10,900 税込11,990
翌日出荷


エスコ品番EA109CD-82 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ステンレス 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)82 寸法C(mm)8
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

深型で一度にたくさんの土が運べ、効率的に作業ができます
材質ステンレス 全長(mm)323 質量(g)200 材質(柄部) アズワン品番64-2255-16
1本
2,760 税込3,036
翌日出荷

エスコフラットファイル
エコ商品
A3判S型。とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。表紙は紙資源として再生できます。
グリーンマーク認定
1箱(10冊)
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)10 使用温度(℃)-10~40 吊上能力(kg)鋼板:300、丸鋼:90 サイズ(mm)202×95×169(H) 穴径(mm)フック:63×46
1台
118,000 税込129,800
8日以内出荷

1袋(100枚)
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)25×51 穴径(Φmm)3.2 アズワン品番64-7879-26
1パック(5枚)
2,080 税込2,288
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×20
1袋
500 税込550
翌日出荷

付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)47(W)×12.5(D)×82(H) 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(付属) 測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0.0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度(25時):±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH) 分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH 温度測定範囲(℃)0~50.0(最小表示:0.1) 湿度測定範囲(%)相対湿度:20~90RH(最小表示:1RH) アズワン品番65-2177-22
1台
3,200 税込3,520
欠品中

1セット
14,800 税込16,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様壁掛形、防滴型 エスコ品番EA940DF-13 材質アルミダイカスト 型式AGA311Y 穴径(Φmm)30 取付穴数3点 保護IP65 サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
8,720 税込9,592
翌日出荷

材質本体:ポリプロピレン、引出し:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー 寸法(mm)276(W)×335(D)×252(H) 質量(kg)1.37 ホワイト 引出し内寸法(mm)浅型:239(W)×312(D)×38(H)、深型:234(W)×310(D)×82(H) 引出し組合せ浅型+深型
1個
1,810 税込1,991
欠品中

左右幅と奥行き調節できる小物収納ポケットです。L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取り付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。
セット内容本体、ペンホルダー、底板、L字フック、ボルト×2、マグネット、両面テープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】82~124.5×52~78×116.5、【ペンホルダー取付時】98~140×52~78×116.5
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

ダークグレー 硬化時間(時間)3 完全硬化時間6時間 エスコ品番EA934WC-3 耐圧(MPa)52 耐熱温度(℃)-35~90 可使時間(分)5 引張強度(MPa)15 外観パテ状(鉄粉入り) 粘度(mPa・s)800000 危険物の類別非危険物 混合比樹脂:硬化剤=100:33 曲げ強度(MPa)40 硬度(ショア D)82 比重(g/cm3)1.7
1個
9,840 税込10,824
当日出荷

1本
2,850 税込3,135
翌日出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様壁掛形、防滴型 エスコ品番EA940DF-11 材質アルミダイカスト 型式AGA211Y 穴径(Φmm)30 取付穴数1点 保護IP65 サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

仕様壁掛形、防滴型 エスコ品番EA940DF-16 材質アルミダイカスト 型式AGAW313Y 穴径(Φmm)22 取付穴数3点 保護IP65 サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
8,720 税込9,592
翌日出荷