20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-77
1本
1,770 税込1,947
当日出荷

組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用 アズワン品番65-9306-55
1セット
特価
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、単3電池×4本。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)。ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 。優れた耐ノイズ性能。
1台
52,800 税込58,080
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-17
1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-16
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400 アズワン品番65-9324-76
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷



正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-76
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

。ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)。鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kg アズワン品番65-9281-16
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷

仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400 アズワン品番65-9324-56
1個
220 税込242
翌日出荷

付属品:ケース、ストラップ
仕様●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:41×49×27●重量(g):46●材質:光学ガラスレンズ●倍率:4倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:13mm●明るさ:10.9●実視界:12.8° アズワン品番65-3889-40
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに! アズワン品番65-9313-78
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに! アズワン品番65-9313-77
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付 アズワン品番65-9248-63
1台
72,200 税込79,420
翌日出荷

仕様●〈セット内容〉:M95軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M95●ナットサイズ(mm):D1/M95×2.0、D3/125、D4/113、Bn/17、S/10、T/4、D6/96●座金サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4 アズワン品番65-9325-39
1セット
2,120 税込2,332
8日以内出荷

仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400 アズワン品番65-9324-80
1個
4,600 税込5,060
8日以内出荷