仕様●サイズ(mm):390×470●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用
アズワン品番65-9315-89
1箱(2枚)
¥3,300
税込¥3,630
翌々日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-82
材質ステンレス
幅(mm)22
厚さ(mm)6
全長(mm)50
質量(kg)7
色シルバー
種類Sカン
使用荷重(kg)4.5
口の開き(mm)9.5
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
捺印後、約5秒でインクが乾きます。スクウェアフォルムだから、スマートに収納・携帯。外出先・オフィス・自宅と、どこでもクールに捺印。本体を斜めにしてもインクがかたよらない朱肉構造。いつでもどこでも安心して、しっかりきれいに捺印。フタを開けると印鑑がポップアップ。スムーズに取り出せます。
仕様朱肉付
寸法(mm)72×55×21
質量(g)33
盤面サイズ(mm)Φ18
インク色赤
適合寸法(mm)【印鑑】直径13未満/長さ60未満
50cmひも×6本付
非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:整理整頓●材質:ターポリン
アズワン品番65-2303-20
1枚
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
仕様シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。
材質PETフィルム・合成紙
厚さ(mm)0.35
寸法(mm)900×1800
アズワン品番64-7917-52
1個
¥8,000
税込¥8,800
当日出荷
初期粘着性に優れます。
家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。)
作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
寸法BM10
エスコ品番EA948DD-82
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)5
寸法D(mm)43.5
寸法C(mm)21
寸法K(mm)17
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
厚さ(mm)0.03
エスコ品番EA995AD-82
材質ポリエチレン
質量(kg)1.2
入数(枚)2000
寸法(横×縦)(mm)80×120
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LD-82
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
軸径(Φmm)10.2
全長(mm)610
質量(g)640
刃幅(mm)25.4
アズワン品番65-2111-47
1本
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-82
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
エスコ品番EA109CD-82
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)ステンレス
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)82
寸法C(mm)8
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
深型で一度にたくさんの土が運べ、効率的に作業ができます
材質ステンレス
全長(mm)323
質量(g)200
材質(柄部)木
アズワン品番64-2255-16
1本
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)10
使用温度(℃)-10~40
吊上能力(kg)鋼板:300、丸鋼:90
サイズ(mm)202×95×169(H)
穴径(mm)フック:63×46
1台
¥118,000
税込¥129,800
8日以内出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1)
寸法(mm)25×51
色赤
穴径(Φmm)3.2
アズワン品番64-7879-26
1パック(5枚)
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.25
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM8×20
1袋
¥500
税込¥550
翌日出荷
付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)47(W)×12.5(D)×82(H)
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(付属)
測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0.0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度(25時):±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)
分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH
温度測定範囲(℃)0~50.0(最小表示:0.1)
湿度測定範囲(%)相対湿度:20~90RH(最小表示:1RH)
アズワン品番65-2177-22
1台
¥3,200
税込¥3,520
欠品中
樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-13
材質アルミダイカスト
型式AGA311Y
穴径(Φmm)30
取付穴数3点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
材質本体:ポリプロピレン、引出し:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー
寸法(mm)276(W)×335(D)×252(H)
質量(kg)1.37
色ホワイト
引出し内寸法(mm)浅型:239(W)×312(D)×38(H)、深型:234(W)×310(D)×82(H)
引出し組合せ浅型+深型
1個
¥1,810
税込¥1,991
欠品中
色ダークグレー
硬化時間(時間)3
完全硬化時間6時間
エスコ品番EA934WC-3
耐圧(MPa)52
耐熱温度(℃)-35~90
可使時間(分)5
引張強度(MPa)15
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)800000
危険物の類別非危険物
混合比樹脂:硬化剤=100:33
曲げ強度(MPa)40
硬度(ショア D)82
比重(g/cm3)1.7
1個
¥9,840
税込¥10,824
当日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:38、C:82、D:25
アズワン品番64-2254-47
1本
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-11
材質アルミダイカスト
型式AGA211Y
穴径(Φmm)30
取付穴数1点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-16
材質アルミダイカスト
型式AGAW313Y
穴径(Φmm)22
取付穴数3点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ