カテゴリ
- 物流用品(43)
- 作業工具(15)
- 測定用品(12)
- メカニカル部品(10)
- 保管用品(6)
- 機構部品(6)
- 事務用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 清掃用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- オカムラ(岡村製作所)(1,875)
- KANA(片山チエン)(959)
- 三木プーリ(442)
- MAZDA(マツダ)(326)
- 大阪魂(217)
- BIGM(丸山製作所)(210)
- NOK(120)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(94)
- SMC(87)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(65)
- 椿本チエイン(63)
- NB(日本ベアリング)(60)
- 岩田製作所(57)
- MIYOSHI(小西製作所)(51)
- 水本機械製作所(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- TRUSCO(41)
- イマオコーポレーション(40)
- ブランドをもっと見る
「d0038」の検索結果
特価

38mm D型リング(プラスチック製・10個)
エスコ¥440税込¥4841個当日出荷一般的なタイプのDカンです。エスコ品番EA628RN-138材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)49寸法C(mm)31適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-11材質高衝撃性プラスチック色青質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性![65mm [青] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766784-210511-02.jpg)
65mm [青] プラスチッククリップ(5個入)
エスコ(1件のレビュー)¥610税込¥6711袋(5個)当日出荷材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯色スケルトン調ブルー質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
保護めがね(スモーク/アンティフォグ)
エスコ(1件のレビュー)¥855税込¥9411個当日出荷つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズエスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート![65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766766-210511-02.jpg)
65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)
エスコ¥610税込¥6711袋(5個)当日出荷材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯色クリア質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-1材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
キャスター (自在金具)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18質量(g)190材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
64x44mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷エスコ品番EA638BT-33材質ステンレス(SUS316)質量(g)110種類ウォールフック穴径(Φmm)8使用荷重(kg)180寸法A(mm)7.9寸法D(mm)38寸法E(mm)27寸法B(mm)44寸法C(mm)64
103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-2材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)特性耐薬品性
103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-12材質高衝撃性プラスチック色青質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)特性耐薬品性![[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530153-220412-02.jpg)
[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)
エスコ¥4,750税込¥5,2251セット当日出荷DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品
M36 平ワッシャー
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷寸法D(mm)80エスコ品番EA637GP-36材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)80寸法D1(mm)38適合ねじM36![65mm [赤] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766775-210511-02.jpg)
65mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)
エスコ¥610税込¥6711袋(5個)翌日出荷材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯色スケルトン調レッド質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
レターオープナー(単3x2本)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷ハンディタイプ 封筒は1枚ずつ切ってください仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS繰り返し・詰め替え対応
13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
保冷ボックス (折畳式)
エスコ¥39,900税込¥43,8901セット(5個)翌日出荷密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。各パーツ間の隙間が少なく、高い保冷性能を有します。内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。仕様●容量(L):38●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×253(600×400×115)●サイズ:外寸/600×400×253(H)mm、内寸/550×350×199(H)mm、有効内寸/550×315×191(H)mm●折りたたみ時全高:115mm●重量:約1.05kg●圧縮荷重:4.70kN(479kgf)●色:ブラック●材質:EPP(発泡ポリプロピレン)●入数:5個
38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-8材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)50車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法B(mm)25寸法X(mm)36寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)15全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
38x58x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥575税込¥6331枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38厚さ(mm)11外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚![[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285199-251023-02.jpg)
[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷材質(車輪)ナイロン仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
油砥石
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷革ケース付き。アーカンサスストーン。極精密な微細加工などの精密仕上げに。仕様極細目粒度#2000~#3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×38×9.5
75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)1.06穴径P(Φmm)11偏心E(mm)25
125mm キャスター(固定金具付・静電防止)
エスコ¥3,330税込¥3,6631個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)165プレート寸法X×Y(mm)140×80取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53・(100×56)
50kg マグネットリフト(ハンド式)
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。 機械やスチール板などを移動させる際に便利です。エスコ品番EA984CA-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リフト部】118×98×38ハンドル長さ(mm)260ハンドル幅(mm)90吸着能力(kg)50
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機
エスコ¥67,900税込¥74,6901台翌日出荷カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁




![[EA707D-38用] PC接続ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164004-170405-02.jpg)





![65mm [青] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766784-210511-02.jpg)


![65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766766-210511-02.jpg)






![[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530153-220412-02.jpg)


![65mm [赤] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766775-210511-02.jpg)




![[ステンレス管用]保護キャップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290415-260624-02.jpg)



![[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285199-251023-02.jpg)








![[丸形] 裸圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525034-220412-02.jpg)