カテゴリ
- 物流用品(16)
- 保管用品(5)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(2)
- 安全保護具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- オカムラ(岡村製作所)(1,875)
- KANA(片山チエン)(945)
- BIGM(丸山製作所)(210)
- 大阪魂(202)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(88)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(62)
- 椿本チエイン(53)
- NB(日本ベアリング)(53)
- 岩田製作所(51)
- MIYOSHI(小西製作所)(51)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
- NOK(43)
- TRUSCO(40)
- 三木プーリ(40)
- 山崎実業(39)
- 三ツ星ベルト(37)
- KTC(35)
- THK(34)
- CKD(31)
- ブランドをもっと見る
「d0038」の検索結果
特価

38mm D型リング(プラスチック製・10個)
エスコ¥440税込¥4841個当日出荷一般的なタイプのDカンです。エスコ品番EA628RN-138材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)49寸法C(mm)31適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
保護めがね(スモーク/アンティフォグ)
エスコ(1件のレビュー)¥855税込¥9411個当日出荷つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。エスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-11材質高衝撃性プラスチック色青質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-1材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
M36 平ワッシャー
エスコ¥2,380税込¥2,6181個当日出荷エスコ品番EA637GP-36材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)80寸法D(mm)80寸法D1(mm)38適合ねじM36
103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-2材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)特性耐薬品性
64x44mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷エスコ品番EA638BT-33材質ステンレス(SUS316)質量(g)110種類ウォールフック穴径(Φmm)8使用荷重(kg)180寸法A(mm)7.9寸法D(mm)38寸法E(mm)27寸法B(mm)44寸法C(mm)64
103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-12材質高衝撃性プラスチック色青質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)特性耐薬品性
38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-8材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)50車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法B(mm)25寸法X(mm)36寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)15全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
50kg マグネットリフト(ハンド式)
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。 機械やスチール板などを移動させる際に便利です。エスコ品番EA984CA-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リフト部】118×98×38ハンドル長さ(mm)260ハンドル幅(mm)90吸着能力(kg)50
17.0Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥28,900税込¥31,7901個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)146使用荷重(t)17寸法B(mm)61寸法D1(mm)38寸法D2(mm)42
13.5Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38
17.0Ton強力型シャックル
エスコ¥26,700税込¥29,3701個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)146使用荷重(t)17寸法B(mm)61寸法D1(mm)38寸法D2(mm)42
13.5Ton強力型シャックル
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38
13.5Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥21,900税込¥24,0901個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38
30mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)
エスコ¥275税込¥3031個翌日出荷リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。エスコ品番EA628RL-530材質亜鉛ダイカスト種類リンク寸法D(mm)3寸法B(mm)38寸法C(mm)26適合バンド幅(mm)30寸法(B×C×D)(mm)38×26×3
17.0ton 強力型シャックル
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷エスコ品番EA638ND-13材質スチール寸法L(mm)146ねじ径M42使用荷重(t)17表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)60寸法D1(mm)38
17.0ton 強力型シャックル
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷エスコ品番EA638NA-13材質スチール寸法L(mm)124ねじ径M42使用荷重(t)17表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)60寸法D1(mm)38
17.0ton 強力型ボウシャックル
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA638NB-13材質スチール寸法L(mm)146ねじ径M42使用荷重(t)17表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)60寸法D1(mm)38![[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285199-251023-02.jpg)
[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
防寒ヘルメットインナー
エスコ¥2,510税込¥2,7611枚翌日出荷風を通さない表地と、熱を逃がさないノルディックフリース裏地の二重構造により保温性を高めます。ヘルメット内装に取り付けたまま保管可能。あごストラップ付。ヘルメット固定用ストラップ付。色黒質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約266×228×38
(明暗)LEDセンサーライト
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。色ホワイト質量(g)52電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
中皿付工具箱
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷中皿付。上蓋にも収納スペース付。上蓋部分のパッキンによる防滴構造。本体可変仕切板1枚付、中皿可変仕切板2枚付、天蓋可変仕切板2枚付。エスコ品番EA508WB-4材質【本体・仕切板・中皿】耐衝撃性コーポリマー、【止具・ハンドル】ABS樹脂寸法(mm)414×219×200(H)質量(kg)1.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×188×152、【中皿】352×158×38材質(フタ)インパクトスチロール材質(パッキン)シリコーンゴムコンテナ種類ベタ目




![[EA707D-38用] PC接続ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164004-170405-02.jpg)









![[ステンレス管用]保護キャップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290415-260624-02.jpg)

















![[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285199-251023-02.jpg)