カテゴリ

  • 物流用品(42)
  • 作業工具(15)
  • 測定用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 保管用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,875)
  • KANA(片山チエン)(959)
  • 三木プーリ(442)
  • MAZDA(マツダ)(326)
  • 大阪魂(217)
  • BIGM(丸山製作所)(210)
  • NOK(120)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
  • SMC(87)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(65)
  • 椿本チエイン(63)
  • NB(日本ベアリング)(60)
  • 岩田製作所(57)
  • MIYOSHI(小西製作所)(51)
  • 水本機械製作所(46)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
  • TRUSCO(41)
  • イマオコーポレーション(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0038」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA707D-38用] PC接続ケーブル エスコ

    [EA707D-38用] PC接続ケーブル

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-108
  • 38mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ

    38mm D型リング(プラスチック製・10個)

    エスコ
    440税込484
    1個
    当日出荷
    一般的なタイプのDカンです。
    エスコ品番EA628RN-138材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)49寸法C(mm)31適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
  • 38 Vプーリー用溝ゲージ(D) エスコ

    38 Vプーリー用溝ゲージ(D)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様適用プーリー径(mm):450以上材質ステンレス(SUS304)溝の形DV溝角度(°)38
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    335税込369
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ

    DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
  • 103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

    103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷
    同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
    エスコ品番EA661CJ-11材質高衝撃性プラスチック質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
  • 保護めがね(スモーク/アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク/アンティフォグ)

    エスコ(1件のレビュー)
    855税込941
    1個
    当日出荷
    つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。
    エスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 65mm [青]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ

    65mm [青] プラスチッククリップ(5個入)

    エスコ(1件のレビュー)
    610税込671
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調ブルー質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
  • 65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ

    65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)

    エスコ
    610税込671
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯クリア質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
  • 1.1ton シャックル エスコ

    1.1ton シャックル

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.1
  • 103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ

    103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
    エスコ品番EA661CJ-1材質高衝撃性プラスチック質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
  • マグネットキャッチ エスコ

    マグネットキャッチ

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム仕上金色メッキ材質(プレート)鋼板
  • 103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ

    103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
    エスコ品番EA661CJ-2材質高衝撃性プラスチック質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)特性耐薬品性
  • 5.0ton シャックル エスコ

    5.0ton シャックル

    エスコ
    7,760税込8,536
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5
  • 64x44mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    64x44mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BT-33材質ステンレス(SUS316)質量(g)110種類ウォールフック穴径(Φmm)8使用荷重(kg)180寸法A(mm)7.9寸法D(mm)38寸法E(mm)27寸法B(mm)44寸法C(mm)64
  • [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1セット
    当日出荷
    DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
    仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品
  • 103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

    103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
    エスコ品番EA661CJ-12材質高衝撃性プラスチック質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)特性耐薬品性
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    6,840税込7,524
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ

    13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
    仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
  • 65mm [赤]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ

    65mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)

    エスコ
    610税込671
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調レッド質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
  • M36 平ワッシャー エスコ

    M36 平ワッシャー

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GP-36材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)80寸法D(mm)80寸法D1(mm)38適合ねじM36
  • レターオープナー(単3x2本) エスコ

    レターオープナー(単3x2本)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    ハンディタイプ 封筒は1枚ずつ切ってください
    仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS繰り返し・詰め替え対応
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    545税込600
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • [ステンレス管用]保護キャップ エスコ

    [ステンレス管用]保護キャップ

    エスコ
    570税込627
    1袋(20個)
    翌日出荷
    LDPE。安全で確実に装着可能なリブ付。チューブの鋭利なエッジによる事故を防止。
    寸法h1(mm)11.5
  • ボウシャックル エスコ

    ボウシャックル

    エスコ
    8,740税込9,614
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5
  • 38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    仕様固定車エスコ品番EA986PF-8材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)50車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法B(mm)25寸法X(mm)36寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)15全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
  • 38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
  • 1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 エスコ

    1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • フランジパッキン エスコ

    フランジパッキン

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
  • 油砥石 エスコ

    油砥石

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    革ケース付き。アーカンサスストーン。極精密な微細加工などの精密仕上げに。
    仕様極細目粒度#2000~#3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×38×9.5
  • 75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)

    エスコ
    5,480税込6,028
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)1.06穴径P(Φmm)11偏心E(mm)25
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • 125mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付・静電防止)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)165プレート寸法X×Y(mm)140×80取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53・(100×56)
  • ケーブルグランド エスコ

    ケーブルグランド

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個ほか
    翌日出荷
  • 50kg マグネットリフト(ハンド式) エスコ

    50kg マグネットリフト(ハンド式)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。 機械やスチール板などを移動させる際に便利です。
    エスコ品番EA984CA-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リフト部】118×98×38ハンドル長さ(mm)260ハンドル幅(mm)90吸着能力(kg)50
  • [丸形] 裸圧着端子 エスコ

    [丸形] 裸圧着端子

    エスコ
    1,200税込1,320
    1パック(4個)
    翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形
  • AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    67,900税込74,690
    1台
    翌日出荷
    カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-38
  • G2”防臭排水トラップ エスコ

    G2”防臭排水トラップ

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • セーフティーゴーグル 調光レンズ/クリアー エスコ

    セーフティーゴーグル 調光レンズ/クリアー

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    レンズ色クリアー寸法A(mm)143寸法D(mm)38×58