1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など
精度表記STD
アズワン品番64-7905-62
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
エスコ品番EA979KD-5B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)5
全高(mm)100
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥55,200
税込¥60,720
翌日出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。
材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
番号総務省指定番号:第BU-24002号
本体質量(kg)7
排水方式手動排水バルブ式
給水方式洗浄槽上部からの手動注水
発振周波数(kHz)38
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示
ヒーター容量(W)160
温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし
高周波出力(W)80
槽容量(L)5.8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290
1台(1台)
¥250,000
税込¥275,000
8日以内出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5
胴径(Φmm)25
アズワン品番65-2314-19
入数1個
ねじサイズG1/8"
1個
¥635
税込¥699
欠品中
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)5
アズワン品番65-2164-19
1個
¥7,760
税込¥8,536
当日出荷
仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.08
アズワン品番65-2164-05
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
ツインシャフトでより安定します。
印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔等を正確に速くカットします。
仕様●裁断幅:510mm(B4・A3)●台サイズ:395(W)×730(D)mm●裁断枚数:約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)●重量:3.65kg
アズワン品番65-2191-95
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥42,300
税込¥46,530
当日出荷
材質SUS304
寸法(mm)D:8、L:16、A:3.5、B:5
質量(g)2
適合ロープ径(Φmm)2.5
アズワン品番64-7904-97
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)a:40、b:20、c:5、d:18
適合パイプ径(Φmm)37.6×17.6
入数4個
1パック(4個)
¥970
税込¥1,067
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-120
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)5
寸法B(mm)29
寸法C(mm)25
適合バンド幅(mm)20
寸法(B×C×D)(mm)29×25×5
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0
色透明
アズワン品番64-7956-77
入数20個
1袋(20個)
¥325
税込¥358
翌日出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径M5
使用荷重(kg)113
サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9
リング径(Φmm)9.6
1個(1個)
¥230
税込¥253
翌日出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
寸法(mm)d:5、D:16、B:5、r:0.3(最小)
アズワン品番64-7968-37
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)5
アズワン品番65-2164-29
1個
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)19~30
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:12 D:21 B:5
アズワン品番64-7970-31
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
鍛造製
材質ステンレス
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg
アズワン品番65-2163-88
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)47~73
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.1、E:6.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ