「dg-02」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA469DG-2A
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
長さ(m)2
幅(mm)34
エスコ品番EA981DG-2
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色紫
ベルト幅(mm)34
使用荷重(t)1
全長(m)2
揚量(t)1
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用
エスコ品番EA991C-500
質量(g)150
使用圧力(MPa)40
先端径(mm)15
接続M10×P1.0
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
ホース径(Φmm)11
ホース長さ(mm)500
危険物の類別非危険物
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
使用圧力(MPa)1.47
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA564DG-2
種類スタビードライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)100
先幅(mm)50
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。
長さ(mm)670
幅(mm)39
厚さ(mm)4.1
色茶
入数(本)14
1本(14本)
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120
エスコ品番EA905DG-2A
材質アルミ合金
長さ(m)【天板】1.18~1.76
収納寸法・幅(mm)1266
収納寸法・奥行(mm)375
収納寸法・高さ(mm)149
天板寸法・幅(mm)236
天板寸法・奥行(mm)1180~1760
1個
¥71,900
税込¥79,090
8日以内出荷
幅(mm)90
全長(mm)230
ベルト幅(mm)70まで対応
アズワン品番64-7949-10
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
寸法(mm)50×150×100(H)
質量(kg)5
吸着力(N)230(23kgf)
精度20/20/30μm
適合パイプ径(Φmm)8~125
アズワン品番65-2169-29
1組(2個)
¥113,300
税込¥124,630
翌日出荷
先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。
また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用
エスコ品番EA991C-102
全長(mm)210
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
危険物の類別非危険物
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用
エスコ品番EA991C-101
全長(mm)560
接続かみ込み式カプラー
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
危険物の類別非危険物
1個
¥5,890
税込¥6,479
8日以内出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)
エスコ品番EA991CX-11
セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)
危険物の類別非危険物
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
関連キーワード