185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,030 税込9,933
当日出荷

1個
150 税込165
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。工場内等での注意喚起に。
1巻
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷


エスコ900x450x 400mm 両開き書庫
エコ商品
種類両開き エスコ品番EA954DJ-1 高さ(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×400 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×400
1個
48,400 税込53,240
翌日出荷

1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

手袋を付けたままタッチパネル使用可能。油にも滑りにくい。エンボス加工でがっちりグリップ。左右兼用。パウダー無
仕様●サイズ:M●全長(mm):245●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):80●厚み:指先:0.17mm拳部:0.15mm袖口:0.13mm(±0.03mm)●材質:ニトリルゴム●入数:50枚 アズワン品番65-3883-53
1箱(50枚)
2,990 税込3,289
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、銅、アルミ 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)65 刃先径(Φmm)1.5 有効長(mm)15 六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
780 税込858
当日出荷


最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA905DJ-1 材質アルミ合金 収納寸法・幅(mm)407 収納寸法・奥行(mm)925 収納寸法・高さ(mm)140 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)880
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

仕様ランプと音で知らせます。 全長(mm)126 電源LR44×3個(付属) 適合規格測定カテゴリCATIV600V
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-1 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)6 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)2.5 寸法BM4
1個
315 税込347
翌日出荷

エスコ品番EA940DJ-1 極数2極双投 外形寸法(mm)22.6×38×47(H) スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)Φ12.5 定格容量(A)15、125VAC パネル厚(mm)3以下 色(ツマミ)
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
19,800 税込21,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)110 青・赤・黄 質量(g)208・219・226 対辺(mm)17・19・21(3個組) 角寸法差込角:1/2” 外径(mm)23.7・25.7・27.5
1組(1セット)
8,420 税込9,262
翌日出荷

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下(60W使用時は外部抵抗必要)●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプ アズワン品番65-9332-98
1個
8,470 税込9,317
8日以内出荷

油吸着用 トレー付 オイル、グリース、燃料など水以外の液体を吸収するのに最適です。 オイル吸着パッド2枚付(パッドサイズ:254×254mm) 替の吸着パッドのみはありません。
仕様●サイズ(mm):266×266(トレー)●吸着能力:1.6L/1枚●材質:高密度ポリエチレン●入数:2枚 アズワン品番65-2250-47
1セット
3,230 税込3,553
翌日出荷

1個
450 税込495
当日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

長さ(m)10 幅(mm)38 エスコ品番EA981DJ-10 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル ベルト幅(mm)38 使用荷重(t)2 全長(m)10 揚量(t)2
1個
52,400 税込57,640
翌日出荷

長さ(m)1.5 幅(mm)38 エスコ品番EA981DJ-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル ベルト幅(mm)38 使用荷重(t)2 全長(m)1.5 揚量(t)2
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷

種類引き戸 エスコ品番EA954DJ-17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
1個
95,400 税込104,940
8日以内出荷

種類引き戸 エスコ品番EA954DJ-15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
1個
78,900 税込86,790
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-12 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)16 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)4 寸法BM6
1個
390 税込429
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-11 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)10 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)4 寸法BM6
1個
375 税込413
翌日出荷

エスコ品番EA729DJ-16 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.8●カラー:蛍光黄/黒●材質:基材/PVC、表面/鉱物粒子、粘着剤/アクリル系●シマの幅:80mm●表面に滑り止め加工●屋内外兼用●平面用●通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に●粘着式 アズワン品番65-5659-67
1巻
5,000 税込5,500
翌日出荷

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,230 税込2,453
3日以内出荷


種類オープン エスコ品番EA954DJ-18 高さ(mm)1030 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
1個
47,300 税込52,030
翌日出荷

エスコ900x450x1030mm 引き戸書庫
エコ商品
種類引き戸 エスコ品番EA954DJ-13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
1個
59,200 税込65,120
翌日出荷

エスコ900x450x1030mm 両開き書庫
エコ商品
種類両開き エスコ品番EA954DJ-11 高さ(mm)1030 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
1個
63,100 税込69,410
翌日出荷