カテゴリ
- 作業工具(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 研磨材(9)
- 制御機器(6)
- 建築金物(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(3)
- 事務用品(3)
- 清掃用品(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(146)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(122)
- KITO(キトー)(27)
- 新日軽(LIXIL)(18)
- 住友電工ハードメタル(17)
- イスカル(14)
- CKD(13)
- セブンユニフォーム(12)
- omron(オムロン)(11)
- SYS(シブタニ)(10)
- NPF(10)
- ParkerTAIYO(9)
- 東芝ライテック(8)
- ネグロス電工(8)
- ベン(7)
- サン電子(PC)(7)
- イワタツール(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
「dl-1」の検索結果

700x850mm 吸油マット(5枚)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。用途EA929DL-1用マットエスコ品番EA929DL-1A材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)【マット】700×850×4対応オイル質量(g/枚)約285
57mmx1.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷エスコ品番EA981DL-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色赤全長(m)1材質(表面)ナイロン揚量(t)5
57mmx1.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷エスコ品番EA981DL-1.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)57色赤長さ(m)1.5材質(表面)ナイロン揚量(t)5
0.5ton 鋼板竪吊クランプ
エスコ¥46,800税込¥51,4801個翌日出荷仕様安全ロック式エスコ品番EA984DL-10全長(mm)236質量(kg)1.9使用荷重(kg)500角度(°)【吊】60以内
蒸気用ユニオンパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥460~税込¥506~1個当日出荷から翌日出荷仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
2連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥3,230税込¥3,5531個当日出荷仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-12材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数2連
1連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥2,380税込¥2,6181個当日出荷仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-11材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数1
2連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥3,110税込¥3,4211個当日出荷スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。エスコ品番EA140DL-12B材質鋼鉄・真鍮サイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
4連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥7,900税込¥8,6901個欠品中仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-14A材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数4連
3連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥5,590税込¥6,1491個当日出荷仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-13A材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数3連
12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。仕様糸入りエスコ品番EA124DL-15材質PVC使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.58ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50使用流体水脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)18
700x 850mm 吸水・吸油マット(3枚)
エスコ¥7,380税込¥8,1181個翌日出荷マットとベースはマジックテープでしっかり固定できます。 不織布を再利用した、水分や油分をしっかり吸い取ります。用途工場、厨房などにエスコ品番EA929DL-11材質マット:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン寸法(mm)700×850×20対応オイル、水質量(g/枚)約540