カテゴリ
- 作業工具(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(15)
- 研磨材(9)
- 建築金物(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 事務用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(749)
- イトーキ(219)
- 新日軽(LIXIL)(156)
- BIGM(丸山製作所)(146)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(123)
- KITO(キトー)(37)
- 住友電工ハードメタル(17)
- イスカル(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- サン電子(PC)(14)
- CKD(13)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- セブンユニフォーム(12)
- ホンダ(11)
- TOSTEM(LIXIL)(11)
- GILSON(ギルソン)(11)
- omron(オムロン)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(3)
「dl-1」の検索結果
特価

700x850mm 吸油マット(5枚)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。用途EA929DL-1用マットエスコ品番EA929DL-1A材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)【マット】700×850×4対応オイル質量(g/枚)約285
57mmx1.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷エスコ品番EA981DL-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色赤全長(m)1材質(表面)ナイロン揚量(t)5
57mmx1.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷エスコ品番EA981DL-1.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)57色赤長さ(m)1.5材質(表面)ナイロン揚量(t)5
0.5ton 鋼板竪吊クランプ
エスコ¥46,800税込¥51,4801個翌日出荷仕様安全ロック式エスコ品番EA984DL-10全長(mm)236質量(kg)1.9使用荷重(kg)500角度(°)【吊】60以内
蒸気用ユニオンパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥460~税込¥506~1個当日出荷から翌日出荷仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
3.5kg/910mm マトック(ノンスパーキング)
エスコ¥47,200税込¥51,9201個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)910刃幅(mm)80頭質量(g)3500
2連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥3,230税込¥3,5531個欠品中仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-12材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数2連
1連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥2,380税込¥2,6181個欠品中仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-11材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数1
2連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥3,110税込¥3,4211個当日出荷スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。エスコ品番EA140DL-12B材質鋼鉄・真鍮サイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
燃料ろ過フィルター NPT3/4"
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大流量25gpm(推奨)最高使用圧力(MPa)1寸法(Φ×高さH)(mm)102×241ろ過精度(μm)10使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料ねじサイズ3/4"NPT
4連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥7,900税込¥8,6901個欠品中仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-14A材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数4連
4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ
エスコ¥3,970~税込¥4,367~1本翌日出荷便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
160mm ピックツール(ストレート)
エスコ¥3,030税込¥3,3331本翌日出荷狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83
3連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥5,590税込¥6,1491個当日出荷仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-13A材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数3連
4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ
エスコ¥3,170税込¥3,4871本翌日出荷1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。仕様糸入りエスコ品番EA124DL-15材質PVC使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.58ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50使用流体水脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)18




![替フィルターエレメント [EA992DL-1用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26464334-230518-02.jpg)
![交換用ボール [EA992DL-1,-2用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26464325-230518-02.jpg)