エスコ品番EA638DP-5
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)10
線径(Φmm)1.2
使用荷重(kg)2
表面処理研磨
破断荷重(kg)12.6
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂
エスコ品番EA124DP-5
色青
長さ(m)5
内径(Φmm)12
外径(Φmm)17
使用流体水
パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)
特性耐寒/耐圧
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
用途[EA109DP-4用]替芯(1本)
エスコ品番EA109DP-5
材質(ブラシ部)ガラス繊維
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
エスコ品番EA940DP-51
色黒
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
エスコ品番EA948DP-5
材質SCM435
寸法A(mm)125
寸法D(mm)7.1
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)32
寸法CM8
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-55
材質SCM435
寸法A(mm)200
寸法D(mm)18.3
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)50
寸法CM20
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-5B
材質ウレタン
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-5A
材質ウレタン
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
アズワン品番65-9285-80
1台
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
エスコ品番EA948DP-58
材質SCM435
寸法A(mm)400
寸法D(mm)18.3
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)63
寸法CM20
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-56
材質SCM435
寸法A(mm)250
寸法D(mm)18.3
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)63
寸法CM20
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-54
材質SCM435
寸法A(mm)160
寸法D(mm)18.3
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)50
寸法CM20
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-55
色緑
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-53
色青
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×12
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DP-5D
材質ウレタン
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-52
色赤
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-100~183
適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
アズワン品番64-7833-70
1枚
¥315
税込¥347
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-53
材質SCM435
寸法A(mm)125
寸法D(mm)18.3
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM20
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-52
材質SCM435
寸法A(mm)100
寸法D(mm)18.3
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM20
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-51
材質SCM435
寸法A(mm)80
寸法D(mm)18.3
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)32
寸法CM20
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-56
色白
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-54
色黄
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-5C
材質ウレタン
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥4,760
税込¥5,236
8日以内出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×16
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×20
1袋
¥205
税込¥226
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-59
材質SCM435
寸法A(mm)500
寸法D(mm)18.3
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)63
寸法CM20
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-57
材質SCM435
寸法A(mm)315
寸法D(mm)18.3
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)63
寸法CM20
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×30
1袋
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×10
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775
材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)
定格電圧AC30V DC60V
定格電流(A)25
適合端子フラット端子:4.8×0.8
適合プラグΦ4mm
取付穴径(mm)8.2
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×8
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ