カテゴリ

  • 事務用品(18)
  • 電気材料(14)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 家電(7)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAMAHA(ヤマハ)(449)
  • StarTech.com(239)
  • SMC(141)
  • JAPANNEXT(137)
  • 大阪魂(92)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(76)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • エレコム(51)
  • サンワサプライ(50)
  • ネグロス電工(48)
  • オーム電機(47)
  • Yamato(大和製衡)(44)
  • レイ・アウト(44)
  • SONY(38)
  • 椿本バルクシステム(38)
  • サンワダイレクト(36)
  • フェリック(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-2」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
120税込132
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-20B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.6表面処理研磨破断荷重(kg)4.4
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
150kgリフター&ローラーセット エスコ150kgリフター&ローラーセットエスコ(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ30V/3A バナナプラグ[赤]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-22
1.5mm ユニオンパッキン エスコ1.5mm ユニオンパッキンエスコ
75税込83
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
30V/3A バナナプラグ[白] エスコ30V/3A バナナプラグ[白]エスコ(2件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-26
30V/3A バナナプラグ[緑] エスコ30V/3A バナナプラグ[緑]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-25
320x 550x1mm アクリル板(透明/強化) エスコ320x 550x1mm アクリル板(透明/強化)エスコ
2,150税込2,365
1枚
当日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。厚さ(mm)1寸法(mm)320×550透明アズワン品番64-7849-72
8.7mm/赤 ターミナル エスコ8.7mm/赤 ターミナルエスコ(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-2
30V/3A バナナプラグ[青] エスコ30V/3A バナナプラグ[青]エスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-23
リフター(EA986DP-1,-2用) エスコリフター(EA986DP-1,-2用)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
30V/3A バナナプラグ[黒] エスコ30V/3A バナナプラグ[黒]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-21
1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
140税込154
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-22B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)8
30V/3A バナナプラグ[黄] エスコ30V/3A バナナプラグ[黄]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-24
1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-28B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)28線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.4表面処理研磨破断荷重(kg)2.9
50A 充電用クリップ エスコ50A 充電用クリップエスコ
780税込858
1個
当日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)108適合電線(mm2)8.37定格(A)50アズワン品番64-2283-35
1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雄)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DP-2寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT1/4寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
ホッパー用目皿 エスコホッパー用目皿エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
メッシュ2.6mm角。
材質ステンレス (SUS304)厚さ(mm)3
650x1100x2mm アクリル板 (透明) エスコ650x1100x2mm アクリル板 (透明)エスコ
11,400税込12,540
1枚
当日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)2透明サイズ(mm)650×1100アズワン品番64-7849-82
R 1/4”x200mm 両ねじニップル エスコR 1/4”x200mm 両ねじニップルエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DP-2
M8 x 63mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 63mm [焼入]スタッドボルトエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-2材質SCM435寸法A(mm)63寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)25寸法CM8
1.6ton ベルトスリング(防水型) エスコ1.6ton ベルトスリング(防水型)エスコ
13,600税込14,960
1本
翌日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
30A 充電用クリップ(2個) エスコ30A 充電用クリップ(2個)エスコ
990税込1,089
1パック(2個)
当日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)76適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30アズワン品番64-2283-34入数2
20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-20長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
M12x 63mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x 63mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-22材質SCM435寸法A(mm)63寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)25寸法CM12
M12x160mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x160mm [焼入]スタッドボルトエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-26材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
アクリル板 透明 EA440DPシリーズ エスコアクリル板 透明 EA440DPシリーズエスコ
6,070税込6,677
1枚
翌日出荷
携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
寸法(mm)550×650透明
M12x200mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x200mm [焼入]スタッドボルトエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-27材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
M12x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-25材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
M12x100mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x100mm [焼入]スタッドボルトエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-24材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
R 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコR 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)1/4”仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-2R20型使用圧力0.98
AC100V/300W マルチツールセット エスコAC100V/300W マルチツールセットエスコ
34,400税込37,840
1セット
翌日出荷
(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプアズワン品番65-9305-76
R  2” x200mm 両ねじニップル エスコR 2” x200mm 両ねじニップルエスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DP-20
200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ) エスコ200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ)エスコ
2,470税込2,717
1個
欠品中
材質アクリル厚さ(mm)4寸法(mm)200×200透明アズワン品番64-7849-95
320x 550x2mm アクリル板 (透明) エスコ320x 550x2mm アクリル板 (透明)エスコ
3,290税込3,619
1枚
翌日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)2寸法(mm)320×550透明アズワン品番64-7849-80
180x 320x2mm アクリル板 (透明) エスコ180x 320x2mm アクリル板 (透明)エスコ
1,330税込1,463
1枚
翌日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)2寸法(mm)180×320透明アズワン品番64-7849-79
2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)20アズワン品番64-2272-21六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
M12x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-21材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM12
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 密閉型圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 密閉型圧力計エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DP-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
200x200x200mm/3mm アクリルボックス エスコ200x200x200mm/3mm アクリルボックスエスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)200×200×200透明アズワン品番64-7849-94フタの有無