カテゴリ

  • 作業工具(24)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • 富士電機(38)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • トックベアリング(TOK)(13)
  • SMC(8)
  • エンジニア(8)
  • プロト(8)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • TRACO POWER(8)
  • Sensata / Crydom(7)
  • XANAX(ザナックス)(7)
  • SATA(5)
  • 重松製作所(5)
  • ミツビシ(5)
  • BOURNS(5)
  • EATON(イートン)(5)
  • FIRSTCOM(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-22」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/4"DR/22mm ソケット エスコ3/4"DR/22mm ソケットエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
全長(mm)50質量(g)187対辺(mm)22外径(Φmm)32差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-07
1/2"DR/22mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/22mm ソケット(ステンレス製)エスコ
5,410税込5,951
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)22外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-35
1/2"DR/22mm ユニバーサルソケット エスコ1/2"DR/22mm ユニバーサルソケットエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
全長(mm)72質量(g)185対辺(mm)22外径(Φmm)30.3差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-63
1/2"DR/22mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DR/22mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
仕様ソケット差込部外径:29mm全長(mm)60質量(g)237対辺(mm)22差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7828-52
1/2"DR/22mm インパクトショートソケット エスコ1/2"DR/22mm インパクトショートソケットエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
全長(mm)28.5質量(g)84対辺(mm)22外径(Φmm)30.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-85
3/4"DR/22mm [INHEX] インパクトビットソケット エスコ3/4"DR/22mm [INHEX] インパクトビットソケットエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
全長(mm)75対辺(mm)22差込角(inch)3/4"
1/2"DR/22mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/22mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-222全長(mm)85質量(g)290寸法L(mm)85対辺(mm)22外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30寸法H1(mm)22寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/E22 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E22 [Torx] ソケットエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:26、L1:14.5、d:14全長(mm)40サイズE22質量(g)103外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-42
25mm ヒートン(真鍮製/6個) エスコ25mm ヒートン(真鍮製/6個)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DR-22材質真鍮寸法(mm)直径2.45×25種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.45使用荷重(kg)5寸法A(mm)15寸法D(mm)7.13表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)10寸法C(mm)12
1/2"DRx320mm T型スライドハンドル エスコ1/2"DRx320mm T型スライドハンドルエスコ
2,100税込2,310
1丁
翌日出荷
全長(mm)320質量(g)438差込角(mm[inch])12.7[1/2]アズワン品番64-2244-37
M12x50mm [焼入]タイロットボルト エスコM12x50mm [焼入]タイロットボルトエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-22硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)68寸法C(mm)22寸法DM12
1/2"DRx22mm ソケット(動力工具用) エスコ1/2"DRx22mm ソケット(動力工具用)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
全長(mm)40対辺(mm)22外径(Φmm)30.1差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2200-83
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6ねじ径(Φmm)5.5
1/2"DRx24mm ディープソケット(動力工具用) エスコ1/2"DRx24mm ディープソケット(動力工具用)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
全長(mm)77対辺(mm)24外径(Φmm)32.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-20
1/2"DRx21mm ディープソケット(動力工具用) エスコ1/2"DRx21mm ディープソケット(動力工具用)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
全長(mm)77対辺(mm)21外径(Φmm)29差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-18
1/2"DRx27mm ディープソケット(動力工具用) エスコ1/2"DRx27mm ディープソケット(動力工具用)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
全長(mm)77対辺(mm)27外径(Φmm)36.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-21
1/2"DRx22mm ディープソケット(動力工具用) エスコ1/2"DRx22mm ディープソケット(動力工具用)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
全長(mm)77対辺(mm)22外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-19
1/2"DR/10-22mm ディープソケット エスコ1/2"DR/10-22mm ディープソケットエスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
全長(mm)77対辺(mm)10・11・12・13・14・15・17・19・21・22差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2244-99
1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット エスコ1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセットエスコ
7,320税込8,052
1セット
翌日出荷
エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。 ※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3アズワン品番68-1818-77
3/4"DR/14-22mm ヘッドボルト・フライホイルソケットセット エスコ3/4"DR/14-22mm ヘッドボルト・フライホイルソケットセットエスコ
24,500税込26,950
1セット
翌日出荷
エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。 インパクトレンチ対応です。 ピン抜け防止機構を採用
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBP603●対辺(mm):ヘッドボルト用/14ヘッドボルト・フライホイル用/19、22●全長(mm):ヘッドボルト用/140ヘッドボルト・フライホイル用/90、120●差込角:3/4"●重量(kg):1.6アズワン品番68-1818-78
3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット エスコ3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセットエスコ
9,120税込10,032
1セット
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):7・8・10・11・12・13・14・17・19・22(10個組)●全長(mm):22~28●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個アズワン品番65-9268-23
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用) エスコ1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):280●全長(mm):100アズワン品番65-2172-70RoHS指令(10物質対応)対応
3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用) エスコ3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:3/4”●許容トルク(N・m):500●全長(mm):100アズワン品番65-2172-71RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角 エスコ3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角エスコ
17,700税込19,470
1セット
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):7・8・10・12・13・14・15・17・19・22(10個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個アズワン品番65-9268-25
1/4"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"DR ソケットレンチセットエスコ
69,900税込76,890
1セット
翌日出荷
22pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmHexビットソケット:3・4・5・6mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエクステンションバー(クイックリリース):150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mm質量(g)981ケース寸法(mm)227×131×57ラチェットハンドル117(クイックリリース)差込角(inch)1/4アズワン品番64-2239-18
1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
100,700税込110,770
1セット
翌日出荷
22pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmユニバーサルジョイントT型スライドハンドル:300mmエクステンションバー:75・130・255mmラチェットハンドル:265.5mmケース寸法(mm)454×253×64差込角(inch)1/2アズワン品番64-2239-22全質量(g)4827
3/4"DR ソケットレンチセット エスコ3/4"DR ソケットレンチセットエスコ
235,800税込259,380
1セット
翌日出荷
22pcsの3/4”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(12角):7/8”・15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-1/4”・1-5/16”・1-3/8”・1-7/16”・1-1/2”・1-5/8”・1-11/16”・1-3/4”・1-13/16”・1-7/8”・2”ラチェットハンドル:165mmエクステンションバー:200・400mmT型スライドハンドル:510mmユニバーサルジョイント質量(g)16750ケース寸法(mm)575×220×86差込角(inch)3/4アズワン品番64-2239-27
1/4"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"DR ソケットレンチセットエスコ
65,400税込71,940
1組
翌日出荷
22pcsの1/4”DRソケットレンチセットです。
セット内容<セット内容22点>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6mmラチェットハンドル:117mmエクステンションバー:150mmユニバーサルジョイントドライバーハンドル…150mmT型スライドハンドル…116mmケース寸法(mm)227×131×57差込角(sq.)1/4"全質量(g)968
ディープソケット エスコディープソケットエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
サイズに応じて色分けされています。
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"アズワン品番64-7908-60総質量(kg)8.9