202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×1000(L) 質量(kg)9
1個
7,600 税込8,360
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)20×100×1000(L) 質量(kg)3.6
1個
3,040 税込3,344
当日出荷

リングのスライドで腰の硬さが調整できます。
用途清掃用に 材質(ブラシ部)真鍮 寸法・サイズ(mm)70×幅25 エスコ品番EA109DS 質量(g)25
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

1個
275 税込303
当日出荷

1個
155 税込171
当日出荷



1個
30,200 税込33,220
当日出荷


100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)150×150×1000(L) 質量(kg)20.2 耐荷重(t)約45
1個
15,700 税込17,270
当日出荷



1個
87,000 税込95,700
翌日出荷

1セット(6本)
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
210 税込231
当日出荷


材質(刃)セラミック エスコ品番EA589DS-1 アズワン品番64-7878-45
1個
1,630 税込1,793
当日出荷


エスコ品番EA951DS-51 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)直径2.52×34 許容荷重(kg)9 種類ボルト・スクリュー ねじ径M3 線径(Φmm)2.52 使用荷重(kg)9 寸法A(mm)20 表面処理化学研磨仕上 寸法B(mm)14 寸法C(mm)13
1個
140 税込154
当日出荷

自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用 対応オイル エスコ品番EA929DS-3 材質ポリプロピレン 寸法(mm)380×480×3 吸収量(L)106(100枚当たり)
1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

エスコ品番EA948DS-6 材質S45C 寸法A(mm)60 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)30 寸法CM20
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エスコ品番EA951DS-53 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)直径3.38×49 許容荷重(kg)13 種類ボルト・スクリュー ねじ径M4 線径(Φmm)3.38 使用荷重(kg)13 寸法A(mm)27 表面処理化学研磨仕上 寸法B(mm)22 寸法C(mm)19
1個
185 税込204
当日出荷


1個
27,700 税込30,470
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

1個
945 税込1,040
翌日出荷

1個
945 税込1,040
翌日出荷

1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DS-4 径(Φmm)15(タケノコ) 穴径(Φmm)9 寸法L(mm)77.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)35 寸法T(mm)15 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷


適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-33 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色ブルー エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷


材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DS-5 寸法A(mm)48 寸法B(mm)24 寸法CM16
1個
760 税込836
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
945 税込1,040
翌日出荷

エスコ品番EA948DS-1 材質S45C 寸法A(mm)18 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)10 寸法CM6
1個
410 税込451
翌日出荷

1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

関連キーワード