1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)35
エスコ品番EA758ZA-24B
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)3
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)35
エスコ品番EA758ZA-24C
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)5
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
1袋(35個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-41
材質PP
寸法(mm)668×458×35
質量(g)925
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-40
材質PP
寸法(mm)668×458×35
質量(g)925
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-39
材質PP
寸法(mm)668×458×35
質量(g)925
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
材質鉄
寸法(mm)A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85
全長(mm)445
サイズL
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまで
アズワン品番65-3889-63
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)A(全長):458、B:239、C:35、D:130、E(ジョーの長さ):170、F:115、G:53.5、H:25
質量(kg)1.16
測定範囲(mm)0~300
最小目盛(mm)0.05
最大誤差(mm)±0.08
アズワン品番64-7912-63
1個
¥67,000
税込¥73,700
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-65
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)38
寸法D(mm)4
寸法E(mm)35
寸法B(mm)25
寸法C(mm)9
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
付属品安全ラッチ
エスコ品番EA987FV-1.6A
材質特殊鋼
全長(mm)213
質量(kg)1
種類フック
寸法L(mm)179
寸法H(mm)23
使用荷重(t)1.6
寸法F(mm)11
寸法D(mm)45
寸法E(mm)35
寸法B(mm)36
寸法C(mm)358
寸法G(mm)18
寸法K(mm)91
口の開き(mm)36
チェーン寸法(mm)7.1
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ねじM16×2
エスコ品番EA948DT-25
材質S45C
寸法A(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)R35
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)32
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)6
外径(Φmm)55
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-49
入数1枚
1枚
¥770
税込¥847
翌日出荷
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
材質ポリプロピレン
有効内寸(mm)490×333×303(H)
内形寸法(mm)491×334×303(H)
外寸(mm)531×368×334(H)
圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
アズワン品番64-7860-29
入数5個
1個(5個)
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75
全長(mm)360
サイズM
1本
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
色アースグリーン
サイズフリー
仕様アジャスター付
エスコ品番EA915E-35
混率(%)ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)56~60
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス
寸法A(mm)21.7
寸法F(mm)21.5
寸法E(mm)35
寸法K(mm)14
適合T溝幅(mm)22
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-4
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法F(mm)12
寸法D(mm)33
寸法E(mm)35
寸法B(mm)64
寸法C(mm)20
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:100×50mm
材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)
質量(kg)2.17
穴径P(Φmm)11
偏心E(mm)35
アズワン品番64-7986-72
1個
¥9,860
税込¥10,846
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FT-2.5A
材質特殊鋼
質量(kg)1.5
種類フック
寸法L(mm)170
寸法H(mm)28.5
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)56
寸法E(mm)35
寸法B(mm)47
寸法G(mm)24
寸法K(mm)110
チェーン寸法(mm)10
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:125×38mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)
穴径P(Φmm)11
偏心E(mm)35
アズワン品番64-7987-25
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:125×38mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)
穴径P(Φmm)11
取付高H(mm)165
偏心E(mm)35
プレート寸法X×Y(mm)102×102
アズワン品番64-7987-31
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80・(75×75)
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)49
対辺(mm)C:35、E:38
アズワン品番64-7855-26
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)36
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)36
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)8
外径(Φmm)55
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-18
入数1枚
1枚
¥665
税込¥732
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)10
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-71
入数1枚
1枚
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)12
外径(Φmm)60
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-44
入数1枚
1枚
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)36
仕様ベアリング入り
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)60
サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
L型2方出
ねじ無し電線管(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):90×33×35●材質:ステンレス
アズワン品番65-2252-71
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ