184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
770 税込847
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA915CE-40 材質(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン 厚さ(mm)6 寸法(m)1.0×1.5
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

エスコ品番EA949NE-405 長さ(mm)5 ねじ径M4 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
当日出荷

1個ほか
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
230 税込253
当日出荷

ケース形状立型 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~4.0 材質(接続部)黄銅
1個(1個)
3,280 税込3,608
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
205 税込226
当日出荷

材質透明板:ポリカーボネート ケース形状立型 測定範囲(MPa)0~4.0 材質(ケース)SUS304 材質(接続部)真鍮
1個(1個)
7,320 税込8,052
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁ブレーキ付セパレートタイプ。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
電圧(V)100 許容トルク(N・m)【1200rpm】0.31(50Hz)、 0.22(60Hz)、【90rpm】0.10(50/60Hz) 回転速度(min-1[r.p.m])90~1400(50Hz)、90~1700(60Hz) 起動トルク(N・m)0.32
1台
41,300 税込45,430
8日以内出荷


仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-30
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様最大ナット:95mm 全長(mm)400 質量(g)1190 仕上磨き 最大開口(mm)3・1/2" 設定段数11
1丁
13,300 税込14,630
翌日出荷

仕様右ねじタイプ 適合#40 エスコ品番EA967EE-40 材質スチール製 全長(mm)90 材質(本体)スチール 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M10×65 ねじサイズM10×65mm
1個
870 税込957
翌日出荷



木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材、プラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:7.8×38
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

面取り、くり抜き、溝彫り、筋つけ、またはテーパー状の穴あけに。軟質金属やプラスチック、木材の面取りに最適。カッターの(先端ではなく)横面を利用すると効果的に作業可能。硬質木材の場合は高速、金属の場合は低速が最適。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:6.4×15
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
材質HSS(ハイス)
1本(2本)
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-15
1枚
1,340 税込1,474
翌日出荷

厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7834-64
1枚
455 税込501
翌日出荷

ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)
仕様●測定範囲:0~300psi●最小目盛:5psi●ゲージ径:69mm●ホース長:300mm(メスカプラー付)●付属品:14・18mmアダプター●用途:ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。 アズワン品番68-1818-76
1組
15,200 税込16,720
3日以内出荷


1本
1,520 税込1,672
当日出荷

1個
50,600 税込55,660
翌日出荷

1個
46,100 税込50,710
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)5 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-52 入数1枚
1枚
470 税込517
翌日出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-4.0 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)43 刃径(Φmm)4 シャンク径(mm)6.35
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

研磨砥粒はアルミ酸化物を使用。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
直径(Φmm)80 幅(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])9500 粒度40 エスコ品番EA819AE-40 軸径(Φmm)6 適合材鉄、プラスチックなど
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷


材質PTFE 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-23
1枚
1,870 税込2,057
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)6 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RE-4.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 表面処理GSコート
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WE-40 セット内容(+)ドライバー:#2×100mm(先端×軸長)/(-)ドライバー:4×100mm(先端×軸長) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷