「e-65」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状六角頭
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-6.5
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
寸法L(mm)59.5
寸法H(mm)17
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)17
寸法D(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)10
寸法B(Φmm)5.3
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
呼び径(A)65
エスコ品番EA471AE-65
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)50
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-650
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(inch)13/16
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DE-6.5
全長(mm)38
質量(g)120
寸法L(mm)38
外径(Φmm)30.7
寸法D1(mm)30.7
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)14
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-17
1枚
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材
アズワン品番65-3897-44
危険物の類別非危険物
1本
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-65
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)410
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)34
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質硬質塩化ビニル
呼び径65(塩ビ管)
耐圧(MPa)0.35
耐熱温度(℃)使用適正限界温度:50まで、最高限界温度:80まで
アズワン品番64-7858-41
1個
¥7,020
税込¥7,722
翌日出荷
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
アズワン品番64-7834-66
1枚
¥855
税込¥941
翌日出荷
脚部を折りたたむとフラット(厚み約55mm)になり、積み重ねてすっきり収納できます。
エスコ品番EA956XE-65
材質座面:ポリエチレン、脚:スチール角パイプ
幅(mm)1800
質量(kg)15
高さ(mm)365
奥行(mm)400
耐荷重(kg)約250(均等に座った場合)
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
エスコ品番EA824NE-6.5
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7839-25
1枚
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-652
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
歩くだけで足元を消毒。マットとマットベースの2層式、特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。※消毒液は付属しておりません。別売の専用消毒液(EA997RE60)を一緒にご利用ください。塩ビ不使用
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-38-6S●商品名:消毒マット●用途:厨房や食品工場などの衛生管理などに●サイズ:600×900mm●厚み:20mm●材質:表面/PP 裏面/NBR●重量:4.5kg
アズワン品番68-1886-15
1セット
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様12ポイント防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)65
全長(mm)510
1個
¥47,200
税込¥51,920
当日出荷
天然皮革ですから通気性があり、蒸れにくい。
マジックテープ止。
用途一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用
エスコ品番EA353BE-65
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-65
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-65
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)92
内径(Φmm)12
対辺(mm)27
有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
エスコ品番EA618DE-65
1個
¥15,600
税込¥17,160
8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-65
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
1袋(65個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
1袋(65個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。
用途EA822A-50~EA822A-65用SDSシャンクEA822E-50~EA822E-65用SDSシャンクEA820CA-50~EA820CA-110用SDSシャンク
仕様●適用ホルソー径:50mm以上●シャンク:SDSプラス
アズワン品番65-2230-11
1本
¥8,450
税込¥9,295
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ