53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)35 エスコ品番EA758ZA-24B 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)3
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)35 エスコ品番EA758ZA-24C 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

1袋(35個)
410 税込451
翌日出荷

EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-41 材質PP 寸法(mm)668×458×35 質量(g)925
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-40 材質PP 寸法(mm)668×458×35 質量(g)925
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-39 材質PP 寸法(mm)668×458×35 質量(g)925
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

1個
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
1個
235 税込259
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 寸法(mm)A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85 全長(mm)445 サイズL
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまで アズワン品番65-3889-63
1個
330 税込363
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)A(全長):458、B:239、C:35、D:130、E(ジョーの長さ):170、F:115、G:53.5、H:25 質量(kg)1.16 測定範囲(mm)0~300 最小目盛(mm)0.05 最大誤差(mm)±0.08 アズワン品番64-7912-63
1個
67,000 税込73,700
翌日出荷

耐熱温度(℃)100 使用温度範囲(℃)-30~100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-65 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)38 寸法D(mm)4 寸法E(mm)35 寸法B(mm)25 寸法C(mm)9
1個
850 税込935
翌日出荷

付属品安全ラッチ エスコ品番EA987FV-1.6A 材質特殊鋼 全長(mm)213 質量(kg)1 種類フック 寸法L(mm)179 寸法H(mm)23 使用荷重(t)1.6 寸法F(mm)11 寸法D(mm)45 寸法E(mm)35 寸法B(mm)36 寸法C(mm)358 寸法G(mm)18 寸法K(mm)91 口の開き(mm)36 チェーン寸法(mm)7.1
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
25,100 税込27,610
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじM16×2 エスコ品番EA948DT-25 材質S45C 寸法A(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)R35 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)32
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)6 外径(Φmm)55 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-49 入数1枚
1枚
770 税込847
翌日出荷

1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
材質ポリプロピレン 有効内寸(mm)490×333×303(H) 内形寸法(mm)491×334×303(H) 外寸(mm)531×368×334(H) 圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550) アズワン品番64-7860-29 入数5個
1個(5個)
30,700 税込33,770
翌日出荷

1個
42,600 税込46,860
翌日出荷

1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

材質 寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75 全長(mm)360 サイズM
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷

アースグリーン サイズフリー 仕様アジャスター付 エスコ品番EA915E-35 混率(%)ポリエステル65、綿35 頭囲(cm)56~60
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)21.7 寸法F(mm)21.5 寸法E(mm)35 寸法K(mm)14 適合T溝幅(mm)22
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

エスコ品番EA987HP-4 材質 穴径(Φmm)12 寸法F(mm)12 寸法D(mm)33 寸法E(mm)35 寸法B(mm)64 寸法C(mm)20
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:100×50mm 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入) 質量(kg)2.17 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)35 アズワン品番64-7986-72
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FT-2.5A 材質特殊鋼 質量(kg)1.5 種類フック 寸法L(mm)170 寸法H(mm)28.5 使用荷重(t)2.5 寸法F(mm)15 寸法D(mm)56 寸法E(mm)35 寸法B(mm)47 寸法G(mm)24 寸法K(mm)110 チェーン寸法(mm)10
1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:125×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止) 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)35 アズワン品番64-7987-25
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:125×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止) 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)165 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7987-31 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80・(75×75)
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

1個
195 税込215
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷


タイプ平型 車輪径(Φmm)36 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 外径(Φmm)55 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-18 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)10 外径(Φmm)50 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-71 入数1枚
1枚
770 税込847
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)12 外径(Φmm)60 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-44 入数1枚
1枚
1,010 税込1,111
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)60 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

L型2方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):90×33×35●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-71
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷