「e-40」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
エスコ品番EA915CE-40
材質(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン
厚さ(mm)6
寸法(m)1.0×1.5
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
頭部形状ナベ頭
エスコ品番EA949TE-406
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA949NE-405
長さ(mm)5
ねじ径M4
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA618DE-40
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LE-40
ねじの呼びW3/8
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
材質透明板:ポリカーボネート
ケース形状立型
測定範囲(MPa)0~4.0
材質(ケース)SUS304
材質(接続部)真鍮
電磁ブレーキ付セパレートタイプ。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
電圧(V)100
許容トルク(N・m)【1200rpm】0.31(50Hz)、 0.22(60Hz)、【90rpm】0.10(50/60Hz)
回転速度(min-1[r.p.m])90~1400(50Hz)、90~1700(60Hz)
起動トルク(N・m)0.32
1台
¥41,300
税込¥45,430
8日以内出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-30
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様最大ナット:95mm
全長(mm)400
質量(g)1190
仕上磨き
最大開口(mm)3・1/2"
設定段数11
1丁
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
仕様右ねじタイプ
適合#40
エスコ品番EA967EE-40
材質スチール製
全長(mm)90
材質(本体)スチール
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M10×65
ねじサイズM10×65mm
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
エスコ品番EA463AE-40
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-40
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材、プラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:7.8×38
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
面取り、くり抜き、溝彫り、筋つけ、またはテーパー状の穴あけに。軟質金属やプラスチック、木材の面取りに最適。カッターの(先端ではなく)横面を利用すると効果的に作業可能。硬質木材の場合は高速、金属の場合は低速が最適。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:6.4×15
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
材質HSS(ハイス)
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-15
1枚
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
アズワン品番64-7834-64
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)
仕様●測定範囲:0~300psi●最小目盛:5psi●ゲージ径:69mm●ホース長:300mm(メスカプラー付)●付属品:14・18mmアダプター●用途:ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。
アズワン品番68-1818-76
1組
¥15,200
税込¥16,720
3日以内出荷
呼び径(A)40
エスコ品番EA471AE-40
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
材質POM
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-81
径(mm)40
1本
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
1個
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
1個
¥46,100
税込¥50,710
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)40
厚さ(mm)5
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-52
入数1枚
1枚
¥470
税込¥517
翌日出荷
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
直径(Φmm)80
幅(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])9500
粒度40
エスコ品番EA819AE-40
軸径(Φmm)6
適合材鉄、プラスチックなど
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7839-23
1枚
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)6
刃数2
全長(mm)70
エスコ品番EA824RE-4.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4
表面処理GSコート
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
エスコ品番EA824NE-4.0
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WE-40
セット内容(+)ドライバー:#2×100mm(先端×軸長)/(-)ドライバー:4×100mm(先端×軸長)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ