52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(300本)
6,540 税込7,194
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
1,360 税込1,496
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-6.5 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 寸法L(mm)59.5 寸法H(mm)17 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)17 寸法D(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)10 寸法B(Φmm)5.3 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
985 税込1,084
当日出荷


材質鉄、ユニクロメッキ 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1袋(400本)
3,000 税込3,300
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-17
1枚
1,810 税込1,991
当日出荷

積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様12ポイント防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質アルミニウム青銅 寸法(mm)65 全長(mm)510
1個
47,200 税込51,920
当日出荷


様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



差込角(inch)1/2 対辺(inch)13/16 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DE-6.5 全長(mm)38 質量(g)120 寸法L(mm)38 外径(Φmm)30.7 寸法D1(mm)30.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)14
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)50 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-650 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

天然皮革ですから通気性があり、蒸れにくい。 マジックテープ止。
用途一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用 エスコ品番EA353BE-65
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質硬質塩化ビニル 呼び径65(塩ビ管) 耐圧(MPa)0.35 耐熱温度(℃)使用適正限界温度:50まで、最高限界温度:80まで アズワン品番64-7858-41
1個
7,020 税込7,722
翌日出荷

脚部を折りたたむとフラット(厚み約55mm)になり、積み重ねてすっきり収納できます。
エスコ品番EA956XE-65 材質座面:ポリエチレン、脚:スチール角パイプ 幅(mm)1800 質量(kg)15 高さ(mm)365 奥行(mm)400 耐荷重(kg)約250(均等に座った場合)
1個
31,700 税込34,870
翌日出荷


防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材 アズワン品番65-3897-44 危険物の類別非危険物
1本
935 税込1,029
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-25
1枚
3,210 税込3,531
翌日出荷


歩くだけで足元を消毒。マットとマットベースの2層式、特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。※消毒液は付属しておりません。別売の専用消毒液(EA997RE60)を一緒にご利用ください。塩ビ不使用
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-38-6S●商品名:消毒マット●用途:厨房や食品工場などの衛生管理などに●サイズ:600×900mm●厚み:20mm●材質:表面/PP 裏面/NBR●重量:4.5kg アズワン品番68-1886-15
1セット
26,900 税込29,590
翌日出荷


エスコ品番EA986WE-65 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)410 車輪径(Φmm)65 車輪幅(mm)34 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷


用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-65 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)92 内径(Φmm)12 対辺(mm)27 有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

エスコ超硬バー
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PE-65 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷




コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスコ 動画あり
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
1個
940 税込1,034
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
590 税込649
翌日出荷

1袋(65個)
820 税込902
翌日出荷

1袋(65個)
820 税込902
翌日出荷


ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。
用途EA822A-50~EA822A-65用SDSシャンクEA822E-50~EA822E-65用SDSシャンクEA820CA-50~EA820CA-110用SDSシャンク 仕様●適用ホルソー径:50mm以上●シャンク:SDSプラス アズワン品番65-2230-11
1本
8,450 税込9,295
翌日出荷

用途局部加熱する時に エスコ品番EA365HC-1 適合本体EA365HC 材質ステンレス 全長(mm)67 質量(g)約45 タイプシングルノズル 内径(Φmm)吹出し口:11
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

仕様EA365HA-10用ノズル取付用ホルダー 全長(mm)55mm 質量(g)27 内径(Φmm)12mm 危険物の類別非危険物
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷