電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
アズワン品番65-2262-47
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
配管を直角に曲げるところに使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):L:135、R:90●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-71
1個
¥2,920
税込¥3,212
8日以内出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CH-19
寸法d(mm)5.2Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)ステンレス
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)9.5Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)19.0
寸法C(mm)44
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CK-19
寸法d(mm)5.2Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)9.5Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)19.0
寸法C(mm)44
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CJ-19
寸法d(mm)5.2Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)9.5Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)19.0
寸法C(mm)44
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)19
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-07
1パック(4本)
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
エスコ品番EA940CV-11
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
ねじピッチ1
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-88
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)40.5
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)14.5
寸法B2(mm)19
寸法J(mm)27
寸法B1(mm)19
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)15
材質(パッキン)NBR
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
寸法E(mm)4.2
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-82
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)52
対辺(mm)17
寸法A(mm)11
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)19
寸法P(mm)15.5
取付ねじ1/4inchPT
寸法J(mm)27
材質(パッキン)NBR
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-83
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)53.5
対辺(mm)17
寸法A(mm)12
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)19
寸法P(mm)15.5
取付ねじ3/8inchPT
寸法J(mm)27
材質(パッキン)NBR
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-108
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)48
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)17.5
寸法B2(mm)19
寸法J(mm)30
寸法B1(mm)21.5
寸法N1(mm)22
寸法N2(mm)18
材質(パッキン)NBR
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-86
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)40.5
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)14.5
寸法B2(mm)17.5
寸法J(mm)27
寸法B1(mm)19
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)15
材質(パッキン)NBR
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-103
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)61
対辺(mm)19
寸法A(mm)12
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)21.5
寸法P(mm)18.5
取付ねじ3/8inchPT
寸法J(mm)30
材質(パッキン)NBR
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状チーズ
使用温度(℃)-196~600
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-8.5
寸法L(mm)45
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法C(mm)20
寸法T(mm)19
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B1(mm)Φ7.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
材質SUS316
形状エルボユニオン
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-103
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)19
寸法A(mm)12
寸法F(mm)22.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)19
寸法E(mm)14
寸法B(mm)21.8
寸法C(mm)max:52.4、min:44.6
取付ねじ3/8inchPT
寸法I(mm)17.5
寸法J(mm)21.5
寸法G(mm)31.7
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-102
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)16
寸法A(mm)11
寸法F(mm)18
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)16
寸法E(mm)12
寸法B(mm)19
寸法C(mm)max:45.7、min:40.2
取付ねじ1/4inchPT
寸法I(mm)17.5
寸法J(mm)21.5
寸法G(mm)29.9
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)16
寸法A(mm)11
寸法F(mm)18
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)16
寸法E(mm)12
寸法C(mm)max:45.7、min:40.2
取付ねじ1/4inchPT
材質(パッキン)NBR
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)19
寸法A(mm)12
寸法F(mm)22.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)19
寸法E(mm)14
寸法C(mm)max:52.4、min:44.6
取付ねじ3/8inchPT
材質(パッキン)NBR
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-123
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)19
寸法A(mm)12
寸法F(mm)22.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)19
寸法E(mm)14
寸法B(mm)21.7
寸法C(mm)max:52.4、min:44.6
取付ねじ3/8inchPT
寸法I(mm)20
寸法J(mm)23
寸法G(mm)32
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
関連キーワード