28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力35kg/cm2以下
1個
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(3本)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1パック(100個)
910 税込1,001
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒) 寸法L(mm)55 エスコ品番EA948EB-8 長さ(mm)55 寸法L1(mm)25 寸法B(mm)13
1個
890 税込979
翌日出荷

人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)8.8 全長(mm)215 質量(g)298 最大開口(mm)30 アズワン品番64-7865-51
1丁
2,590 税込2,849
翌日出荷

1個
4,240 税込4,664
当日出荷

1個
3,320 税込3,652
当日出荷

ポリガード付
材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)160 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷


1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
920 税込1,012
翌日出荷

JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ 材質内輪・外輪:SPCC(鉄) 厚さ(mm)4.5 JIS規格JIS B- 2404 耐熱温度(℃)-200~650(蒸気) 最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650 ガスケット係数 m値:3 圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9 最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
1枚
810 税込891
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

1個
960 税込1,056
翌日出荷

1個
580 税込638
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
755 税込831
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

1袋(10個)
975 税込1,073
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

付属品四角穴皿ビス(5.5×45)×20本 材質 全長(mm)280 アズワン品番65-2285-28 ねじサイズM12(ナット付)
1組
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

金物の下部がカットされているので基礎に干渉せず取付けでき、大引き受けとしても使用できます。四角穴専用ビス付
仕様●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板●穴径:6mm(8穴)●梁受部:105×98×60(D)mm●板厚:2.3mm●入数:5個 アズワン品番65-3899-63
1パック(5個)
3,520 税込3,872
翌日出荷