23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(3個)
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角(inch)3/4 対辺(mm)50 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164EB-50 全長(mm)62 質量(g)930 外径(Φmm)71.3 寸法D1(mm)71.3 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)30
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷

JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ 材質内輪・外輪:SPCC(鉄) 厚さ(mm)4.5 JIS規格JIS B- 2404 耐熱温度(℃)-200~650(蒸気) 最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650 ガスケット係数 m値:3 圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9 最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
1枚
810 税込891
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様両手 厚さ(mm)5 オレンジ×ブラック サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱・耐切創(レベル5) 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27
1双(1双)
9,950 税込10,945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
410 税込451
翌日出荷












締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。
用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用 エスコ品番EA463EE-7 全長(mm)335 適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”) 適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで 質量(kg)約1.5
1個
89,400 税込98,340
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5BB)と一緒に使用して下さい。
適合差込角:3/4” 適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~20.5、-47、-48、EK-50~-60 リング内径(Φmm)45
1個(1個)
335 税込369
8日以内出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4” 全長(mm)ピン:45 直径(Φmm)ピン:4 適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-47、-48、EK-50~-60
1個(1個)
180 税込198
8日以内出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-47、-48、EK-50~-60、-119、-120 差込角(inch)適合:3/4” 内径(mm)リング:45
1袋(5個)
900 税込990
翌日出荷

1パック(5個)
590 税込649
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)