用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
ねじの呼びM8
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)55
エスコ品番EA948EB-8
長さ(mm)55
寸法L1(mm)25
寸法B(mm)13
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.8
全長(mm)215
質量(g)298
最大開口(mm)30
アズワン品番64-7865-51
1丁
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
ポリガード付
材質鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)160
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)12
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SPCC(鉄)
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
1袋(10個)
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
付属品四角穴皿ビス(5.5×45)×20本
材質鉄
全長(mm)280
アズワン品番65-2285-28
ねじサイズM12(ナット付)
1組
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
金物の下部がカットされているので基礎に干渉せず取付けでき、大引き受けとしても使用できます。四角穴専用ビス付
仕様●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板●穴径:6mm(8穴)●梁受部:105×98×60(D)mm●板厚:2.3mm●入数:5個
アズワン品番65-3899-63
1パック(5個)
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
関連キーワード