132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
315 税込347
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
300 税込330
欠品中

1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

サイズM 仕様防護材にポリアレート系繊維を採用 材質ナイロン
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

ブレードを45°に傾けての切断が可能です
材質フレーム:アルミニウム 寸法(mm)410(L)×150(H) 質量(g)650 アズワン品番64-7874-69
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

1個
1,970 税込2,167
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H) 測定範囲オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃ 質量(g)130 電源単4形乾電池×1本(付属) 精度オゾン:±2%FS、温度:±1 分解能オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時) アズワン品番65-2217-47
1台
47,300 税込52,030
当日出荷

エスコ品番EA468EC-1 仕様排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。 材質ステンレス(18-8) 呼び径(mm)40 深さ(mm)100 サイズ(mm)シンク:内径:Φ240、外径:Φ280
1個
8,040 税込8,844
翌日出荷


強力なパワーと耐久性をもっています
仕様差込タイプ:リング固定式 全長(mm)222 質量(kg)4.19 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)207 能力ボルト径(mm)26 差込角(inch)3/4" 吸入口サイズRc3/8” アズワン品番64-2198-22 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
45,800 税込50,380
翌日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:12 D:28 B:8 アズワン品番64-7970-50 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
505 税込556
当日出荷


1個
730 税込803
翌日出荷

接点構成1a1b 仕様ロック機構なし エスコ品番EA153EC-1 タイプ足踏スイッチ 定格電圧(V)AC125・250V:10A DC125V:0.5ADC250V:0.25A
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
特価
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA986EC-10C 材質ウレタン 車輪径(Φmm)50 適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

仕様●脚立高さ(m):1.83●はしご全長(m):3.12●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:640×180×1850●設置寸法(W)×(D)mm:640×1120●重量(kg):12.93●段数:6●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー アズワン品番65-9307-40
1台
53,200 税込58,520
翌日出荷

1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)10×10×500(L) 質量(g)60 アズワン品番64-2210-59
1本
755 税込831
当日出荷

用途カーエアコン用 エスコ品番EA405EC-1A 接続【ホース】M10×P1.5 危険物の類別非危険物
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1セット(10枚)
5,280 税込5,808
翌日出荷

仕様適合テープ:EA761EC-1~3 付属品CD-ROM、USBケーブル、感熱紙1巻(EA761EC-2) 寸法(mm)125(W)×213(D)×142(H) 質量(kg)1.15 テープ幅(mm)29~62 対応OSWindows10/8.1/8/7 印刷方式感熱方式 アズワン品番64-7917-31
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷

ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36 最高高さ(mm)75 最低高さ(mm)55 耐荷重(kN)30
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

リユーザブル
仕様●外寸(mm):105×454×152(H)●内寸(mm):76×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20 アズワン品番65-3888-25
1箱(20個)
23,300 税込25,630
8日以内出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:60、D:95、B:18 アズワン品番64-7970-61 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:55、D:90、B:18 アズワン品番64-7970-60 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

仕様リング内幅:20mm 材質SUS304 穴径(Φmm)3.2 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)10 プレート寸法(mm)36×18 アズワン品番64-7904-76
1個
715 税込787
翌日出荷

ブレードはねじ固定式で簡単に刃長を調節できます
材質フレーム:アルミニウム 寸法(mm)320(L)×55(H) 質量(g)172 刃長(mm)300 アズワン品番64-7874-71
1本
1,450 税込1,595
翌日出荷

水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)80 最低高さ(mm)60 耐荷重(kN)100
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)15×15×500(L) 質量(g)150 アズワン品番64-2210-60
1本
995 税込1,095
当日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

1個
575 税込633
翌日出荷


1個
910 税込1,001
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・5/8 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-15 全長(mm)57 質量(g)572 外径(Φmm)60 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)22
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・1/4 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-12 全長(mm)53 質量(g)428 外径(Φmm)48.8 寸法D1(mm)48.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)19
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷