「ec-2」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
刃径(Φmm)2
軸径(Φmm)6
材質SKH51
全長(mm)47
表面処理Tinコーティング
エスコ品番EA824EC-2
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
1個
¥64,300
税込¥70,730
8日以内出荷
ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36
最高高さ(mm)115
最低高さ(mm)75
耐荷重(kN)30
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140EC-2
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール+ABS
寸法(mm)20×20×500(L)
色青
質量(g)250
アズワン品番64-2210-61
1本
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
色ホワイト
サイズL
エスコ品番EA915EC-2
材質ポリエステル
頭囲(cm)64
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
仕様EA761EC用上質感熱紙
寸法(mm)62×42
枚数700枚
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
軽量で耐久性に優れたスチール製フレーム
材質フレーム:スチール
寸法(mm)410(L)×132(H)
質量(g)645
アズワン品番64-7874-70
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:15 D:32 B:9
アズワン品番64-7970-51
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
仕様●外寸(mm):105×454×102(H)●内寸(mm):76×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20
アズワン品番65-3888-28
1箱(20個)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA471EC-20
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質ポリ塩化ビニール+ABS
寸法(mm)25×25×500(L)
色青
質量(g)380
アズワン品番64-2210-62
1本
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
仕様右ねじタイプ
適合#25
エスコ品番EA967EC-25
材質スチール(SCM435・黒染め)
全長(mm)35
材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M5×23
ねじサイズM5×23mm
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
形状ホースステム
エスコ品番EA462EC-25
1個
¥9,340
税込¥10,274
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA471EC-25
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
エスコ品番EA506EC-24
有効内寸法・間口(mm)91
有効内寸法・奥行(mm)154
有効内寸法・高さ(mm)60
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
仕事用、アウトドアに最適です。
仕様スタンドタイプ
付属品ACアダプター(コード長/2m)
寸法(mm)作業灯:230×65×220(H)
質量(kg)1.2
電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球LED球180個
充電時間約8時間
アズワン品番65-5670-22
明るさ(Lm)700
連続点灯時間(時間)6
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
長さ(m)0.6
エスコ品番EA469EC-20
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライト
アズワン品番65-9285-76
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
こんなお得な商品も!

クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途カーエアコン用
エスコ品番EA405EC-2A
接続【ホース】M12×P1.75
危険物の類別非危険物
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
エスコ品番EA981EC-2A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)(最大)1.5
全長(m)2
フック口開き(mm)37
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)1.5
スリング幅(mm)50
アイの長さ(mm)300
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
用途エアー用
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径(入口/出口)1/4、(排気)1/8
切換方式4方向
仕様保護カバー付、ロック機構なし
エスコ品番EA153EC-25
寸法(mm)114×179×137(H)
質量(g)1000
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0~0.7
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
踏込力(N)(MAX)29
1個
¥14,700
税込¥16,170
8日以内出荷
エスコ品番EA824EC-2.5
材質SKH51
軸径(Φmm)7
全長(mm)57
刃径(Φmm)2.5
表面処理Tinコーティング
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
損傷からマシンテーブルを保護します
仕様受け面穴:Φ12mm
材質スピンドル:焼入鋼、本体:アルミニウム
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)52
最低高さ(mm)42
耐荷重(kN)30
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ