「ec-2」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
315 税込347
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サイズL 仕様防護材にポリアレート系繊維を採用 材質ナイロン
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
1,970 税込2,167
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,190 税込4,609
当日出荷


1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

刃径(Φmm)2 軸径(Φmm)6 材質SKH51 全長(mm)47 表面処理Tinコーティング エスコ品番EA824EC-2
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

1個
64,300 税込70,730
8日以内出荷

ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36 最高高さ(mm)115 最低高さ(mm)75 耐荷重(kN)30
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

1個
310 税込341
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)20×20×500(L) 質量(g)250 アズワン品番64-2210-61
1本
1,450 税込1,595
当日出荷

1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

下敷:グリーン、上敷:透明 エスコ品番EA762EC-2 厚さ(mm)透明:1.8、グリーン:2 寸法(縦×横)(mm)450×600
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

軽量で耐久性に優れたスチール製フレーム
材質フレーム:スチール 寸法(mm)410(L)×132(H) 質量(g)645 アズワン品番64-7874-70
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

仕様適合チェーン:#25 材質S45C四三酸化鉄被膜 全長(mm)19
1個
705 税込776
翌日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:15 D:32 B:9 アズワン品番64-7970-51 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
550 税込605
翌日出荷

Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
仕様●外寸(mm):105×454×102(H)●内寸(mm):76×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20 アズワン品番65-3888-28
1箱(20個)
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)25×25×500(L) 質量(g)380 アズワン品番64-2210-62
1本
2,160 税込2,376
当日出荷

仕様右ねじタイプ 適合#25 エスコ品番EA967EC-25 材質スチール(SCM435・黒染め) 全長(mm)35 材質(本体)スチール(SCM435・黒染め) 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M5×23 ねじサイズM5×23mm
1個
545 税込600
翌日出荷


1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

仕事用、アウトドアに最適です。
仕様スタンドタイプ 付属品ACアダプター(コード長/2m) 寸法(mm)作業灯:230×65×220(H) 質量(kg)1.2 電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V 電球LED球180個 充電時間約8時間 アズワン品番65-5670-22 明るさ(Lm)700 連続点灯時間(時間)6
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

ゴム材を使用しているため滑りにくい。
仕様●対応砥石幅:40~75mm●対応砥石長さ:205mm アズワン品番65-2136-79
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

主な用途 エスコ品番EA942EC-25 ベージュ 危険物の類別非危険物
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷


1個
300 税込330
当日出荷

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライト アズワン品番65-9285-76
1台
25,600 税込28,160
翌日出荷

用途カーエアコン用 エスコ品番EA405EC-2A 接続【ホース】M12×P1.75 危険物の類別非危険物
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

エスコ品番EA981EC-2A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)(最大)1.5 全長(m)2 フック口開き(mm)37 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1.5 スリング幅(mm)50 アイの長さ(mm)300
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
特価
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途エアー用 使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径(入口/出口)1/4、(排気)1/8 切換方式4方向 仕様保護カバー付、ロック機構なし エスコ品番EA153EC-25 寸法(mm)114×179×137(H) 質量(g)1000 有効断面積(mm2)8 使用圧力(MPa)0~0.7 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 踏込力(N)(MAX)29
1個
14,700 税込16,170
8日以内出荷

エスコ品番EA824EC-2.5 材質SKH51 軸径(Φmm)7 全長(mm)57 刃径(Φmm)2.5 表面処理Tinコーティング
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷


損傷からマシンテーブルを保護します
仕様受け面穴:Φ12mm 材質スピンドル:焼入鋼、本体:アルミニウム 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)30
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷