115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,970 税込2,167
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法適合 仕様両面使用可能 エスコ品番EA762EC-120 材質再生PVC樹脂 厚さ(mm)3 寸法(mm)1200×800 繰り返し・詰め替え対応
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)15×15×500(L) 質量(g)150 アズワン品番64-2210-60
1本
995 税込1,095
当日出荷


先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様アゴ部分厚み:19mm 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)315 質量(g)860 呼び寸法(mm)300 最大開口(mm)60 アズワン品番64-7865-54
1丁
9,050 税込9,955
当日出荷

サイズM 仕様防護材にポリアレート系繊維を採用 材質ナイロン
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷


用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:12 D:28 B:8 アズワン品番64-7970-50 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
505 税込556
当日出荷

1個
特価
720 税込792
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)10×10×500(L) 質量(g)60 アズワン品番64-2210-59
1本
755 税込831
当日出荷

1個
300 税込330
当日出荷

エスコ品番EA468EC-1 仕様排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。 材質ステンレス(18-8) 呼び径(mm)40 深さ(mm)100 サイズ(mm)シンク:内径:Φ240、外径:Φ280
1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

強力なパワーと耐久性をもっています
仕様差込タイプ:リング固定式 全長(mm)222 質量(kg)4.19 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)207 能力ボルト径(mm)26 差込角(inch)3/4" 吸入口サイズRc3/8” アズワン品番64-2198-22 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
45,800 税込50,380
翌日出荷

1個
730 税込803
翌日出荷

1個
300 税込330
欠品中

1個
4,770 税込5,247
翌日出荷


接点構成1a1b 仕様ロック機構なし エスコ品番EA153EC-1 タイプ足踏スイッチ 定格電圧(V)AC125・250V:10A DC125V:0.5ADC250V:0.25A
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

用途カーエアコン用 エスコ品番EA405EC-1A 接続【ホース】M10×P1.5 危険物の類別非危険物
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

仕様適合テープ:EA761EC-1~3 付属品CD-ROM、USBケーブル、感熱紙1巻(EA761EC-2) 寸法(mm)125(W)×213(D)×142(H) 質量(kg)1.15 テープ幅(mm)29~62 対応OSWindows10/8.1/8/7 印刷方式感熱方式 アズワン品番64-7917-31
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷

1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1セット(10枚)
5,280 税込5,808
翌日出荷

仕様●脚立高さ(m):1.83●はしご全長(m):3.12●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:640×180×1850●設置寸法(W)×(D)mm:640×1120●重量(kg):12.93●段数:6●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー アズワン品番65-9307-40
1台
53,200 税込58,520
翌日出荷

リユーザブル
仕様●外寸(mm):105×454×152(H)●内寸(mm):76×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20 アズワン品番65-3888-25
1箱(20個)
23,300 税込25,630
翌日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:60、D:95、B:18 アズワン品番64-7970-61 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:55、D:90、B:18 アズワン品番64-7970-60 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

仕様リング内幅:20mm 材質SUS304 穴径(Φmm)3.2 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)10 プレート寸法(mm)36×18 アズワン品番64-7904-76
1個
715 税込787
翌日出荷

ブレードはねじ固定式で簡単に刃長を調節できます
材質フレーム:アルミニウム 寸法(mm)320(L)×55(H) 質量(g)172 刃長(mm)300 アズワン品番64-7874-71
1本
1,450 税込1,595
翌日出荷

水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)80 最低高さ(mm)60 耐荷重(kN)100
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

1個
575 税込633
翌日出荷


1個
910 税込1,001
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・5/8 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-15 全長(mm)57 質量(g)572 外径(Φmm)60 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)22
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・1/4 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-12 全長(mm)53 質量(g)428 外径(Φmm)48.8 寸法D1(mm)48.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)19
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

エスコ品番EA986EC-10C 材質ウレタン 車輪径(Φmm)50 適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

関連キーワード