「f-27」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
1,040 税込1,144
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118 入数(本)10
1パック(10本)
1,530 税込1,683
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


1個
350 税込385
当日出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 仕様非粘着式 エスコ品番EA983FF-27 タイプ背割れ 内径(Φmm)27 外径(Φmm)37
1組(2本)
2,800 税込3,080
翌日出荷

1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

水中長靴が入るサイズの防水バッグ。ショルダーベルト付。水や汚れに強く丈夫なPVC素材使用。
材質PVC 寸法(mm)480×620 質量(g)350
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H型鋼用
仕様●材質:SPHC●適用厚:7~15mm アズワン品番65-2123-81
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング アズワン品番65-9262-43
1本
2,760 税込3,036
翌日出荷

材質蒸着PETステッカー 寸法(mm)50×100 入数(枚)10 使用温度範囲(℃)-29~100
1組(10枚)
2,100 税込2,310
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)27 全長(mm)250
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CF-27 寸法A(mm)100 寸法D(mm)25 寸法B(mm)33 寸法C(mm)12
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個
40,300 税込44,330
翌日出荷

積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-27 材質PP 寸法(mm)658×448×167 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。フェンダーカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。
仕様●サイズ:600×1000mm●材質:PVC●重量:500g●マグネット、フック付 アズワン品番65-9316-20
1枚
2,560 税込2,816
翌日出荷

1本
6,020 税込6,622
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
610 税込671
翌日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂、バネ:ポリアセタール樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)185 質量(g)95 刃長(mm)70 アズワン品番64-7867-74
1丁
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)88(L)×20(W) 質量(kg)0.26 破断荷重(t)5 チェーン径(Φmm)6.3用 アズワン品番64-2297-32 耐荷重(t)1.0
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)14~27 入数10個
1箱(10個)
3,810 税込4,191
翌日出荷


1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

耐久性のある丈夫な厚手手袋です。キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。抗菌防臭加工が施されています。
仕様●サイズ:L●全長(mm):320●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●厚み:0.6mm●カラー:ピンク●用途:農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業など●入数:1双 アズワン品番65-9252-65
1双
370 税込407
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-36 入数1個 銅管径(Φmm)10
1個
720 税込792
翌日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

材質ビニール 寸法(mm)305×410 ブルー サイズB4 アズワン品番64-2263-85
1個
850 税込935
当日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

1本
1,530 税込1,683
翌日出荷

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
翌日出荷

エスコ品番EA949NF-27A 材質ステンレス ねじ径UNC 1/4 頭部形状鍋頭
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

クラス100対応品。優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。立体縫製で自然な指の曲りを実現。クリーンパック商品。
材質甲表:ケブラー、甲裏:綿 平表:PBO繊維(ザイロン) 平裏:アラミドフェルト 平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル 長さ(mm)中指:100 厚さ(mm)3.5 寸法(mm)掌周り:270 全長(mm)500 イエロー×ブラウン サイズフリー 質量(g)175 機能耐薬品性 耐熱温度(℃)素材耐熱:500
1双
27,000 税込29,700
8日以内出荷

つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):25●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白 アズワン品番65-9316-37
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など 精度STD 食付2.5P
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エスコ戸当り
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
1個ほか
300 税込330
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-40 材質PP 寸法(mm)668×458×35 質量(g)925
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷