「f-103」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-103
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.716
許容荷重(N)4.71
巻方向右
密着高さ(mm)3.8
許容荷重時高さ(mm)5.42
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
材質高張力合金鋼
全長(mm)251
リング径(Φmm)50
1個
¥14,200
税込¥15,620
8日以内出荷
エスコ品番EA425CF-103
材質SUS316
形状エルボユニオン
使用温度範囲(℃)-196~600
チューブ外径(Φmm)10
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
寸法(mm)L:44 H:29 D:40
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)4.12(常温)
材質(ボール)SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番64-7855-65
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。
1個
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-103
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-103
形状ストレート
全長(mm)250
質量(g)70
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
電球の種類レフ電球
仕様300W EA814DF-11~-13用替電球
エスコ品番EA814DF-103
電球形状レフ電球
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BF-103
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-181
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)5
質量(g)0.18
最大回転数(min-1[r.p.m])95000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-12
1袋(5個)
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-103
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-55
1本
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度325
寸法(mm)刃径:0.5、刃長:3.0、全長:50
アズワン品番64-7928-91
入数1本入り
1本
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
全長(mm)37
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-2241-56
対辺(inch)1/4
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質工具鋼
全長(mm)146~273
サイズ(inch)3/8×7/16・1/2×9/16・9/16×5/8・11/16×3/4・13/16×7/8(5本組)
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-103
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)19
寸法A(mm)12
寸法F(mm)22.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)19
寸法E(mm)14
寸法B(mm)21.8
寸法C(mm)max:52.4、min:44.6
取付ねじ3/8inchPT
寸法I(mm)17.5
寸法J(mm)21.5
寸法G(mm)31.7
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
文字内容消火栓(←)
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983AF-103A
厚さ(mm)1
寸法(mm)225×300
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:30×3
アズワン品番64-2210-16
入数10
1組(10本)
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
1袋(2個)
¥295
税込¥325
当日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:30×2
アズワン品番64-2210-15
入数10
1組(10本)
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)800~1300
ガス容量(g)【充填ガス】約7
仮設工業会認定品
Φ100mmキャスター付
折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。
別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。
仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55
アズワン品番65-2238-90
1台
¥403,600
税込¥443,960
当日出荷
1個
¥510
税込¥561
3日以内出荷
関連キーワード